絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.002(2)
- 0.01(2)
- 0.1(2)
最大測定長(mm)
- 1未満(6)
ブランド
- ベイカー(BAKER)
- モノタロウ(1)
- TESA[測定用品](63)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- Peacock(尾崎製作所)(14)
- マール社(11)
- SK(新潟精機)(8)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- テクロック(5)
- エスコ(3)
- シンワ測定(1)
- ノガ(1)
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.002(2)
0.01(2)
0.1(2)

ベイカー標準テストインジケーター タイプ306Φ6スピゴット付
ベイカー(BAKER)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-80
ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量
ベイカー(BAKER)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.2目量(mm)0.002外枠径(mm)29目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-78
ベイカー テストインジケーター タイプ308 0.002mm目量
ベイカー(BAKER)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.2目量(mm)0.002外枠径(mm)38目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-81
ベイカー標準テストインジケーター タイプ306 フルアクセサリー付
ベイカー(BAKER)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-79
ベイカー テストインジケーター タイプ302 Φ6スピゴット付
ベイカー(BAKER)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.1外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-76
ベイカー テストインジケーター タイプ302 フルアクセサリー付
ベイカー(BAKER)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.1外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-75