絞り込み
校正証明書
- -(1)
- 付き(2)
最大測定長(mm)
- 10~20未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
ブランド
- テクロック
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- SK(新潟精機)(11)
- 理研計測器(4)
- Peacock(尾崎製作所)(3)
- ユニセイキ(3)
- 大菱計器製作所(2)
- ノガ(2)
- 新潟理研測範(RSK)(2)
- TESA[測定用品](2)
- カネテック(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- フジツール(1)
- 富永工作所(1)
- 土井精密ラップ(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価
「校正証明書」から絞り込む
-(1)
付き(2)

アップライトスタンド
テクロック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。用途普及型。研削鋳物測定台トラスコ品番219-6221質量(kg)3.4タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
標準型 グラナイトベーススタンド
テクロック¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から32日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
微動装置付アップライトスタンド
テクロック¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。トラスコ品番219-6239材質(試料台)研削鋳物測定台質量(kg)3.5サイズ(試料台)80×80mmタイプ微動装置付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40有効移動範囲(mm)0~110ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド 標準型
テクロック¥49,980税込¥54,9781台33日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。仕様タイプ:標準型 ベースサイズ(A×B)(mm):150×150 ポール高さ(C)(mm):175 有効移動範囲(D)(mm):0~130アズワン品番65-3589-55
スタンド 角ネジアーム移動式
テクロック¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(A×B×C)(mm):200×250×50 有効移動範囲(D)(mm):53~250 ステム取付穴ΦE(mm):Φ8アズワン品番65-3589-62
スタンド 微動装置付
テクロック¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
グラナイトベーススタンド
テクロック¥98,980~税込¥108,878~1個当日出荷から21日以内出荷全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。質量(kg)12.5タイプ角ネジアーム移動式有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイトベースススタンド
テクロック¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から45日以内出荷全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
アップライトスタンド
テクロック¥69,980税込¥76,9781個32日以内出荷・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。トラスコ品番816-7829質量(kg)3.9タイプ平行バネ式精密微動装置付有効移動範囲(mm)0~120試料台サイズ(mm)Φ60RoHS指令(10物質対応)対応
標準型 グラナイトスタンド
テクロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。用途標準型トラスコ品番796-0140質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイトベーススタンド
テクロック¥91,980税込¥101,1781個33日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用平面度0.001/200mm以内滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースがさびないため保守が容易です仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm):150X200X50 ステム取付穴(mm):Φ8 有効移動範囲(mm):53~250アズワン品番65-3589-61
ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ
テクロック¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷仕様適用機種:ブッシュΦ8 US-16B、22B、25共通アズワン品番65-3585-35