64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • SB-6用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-6用の主柱です。
    用途SB-6用の主柱として適合機種SB-6C、SB-6Bねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-25M用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-25M用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SB-25M用の主柱です。
    用途SB-25M用の主柱として適合機種SB-25Mねじ径M5×P0.8柱径(mm)Φ7RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-6B用部品 支柱 SK(新潟精機)

    SB-6B用部品 支柱

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    SB-6B用の支柱です。
    用途SB-6B用の支柱として適合機種SB-6B支柱径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製コンパレーター 新潟理研測範(RSK)

    鋳鉄製コンパレーター

    新潟理研測範(RSK)
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
    用途比較検査。質量(kg)6テーブル寸法(mm)120×100支柱(mm)200×Φ25平面度(mm)5
  • ダイヤルコンパレーター(焼き入れ) 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター(焼き入れ)

    理研計測器
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5125幅(mm)205質量(kg)7高さ(mm)48奥行(mm)120取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
  • ダイヤルコンパレーター 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター

    理研計測器
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    精密研削仕上げです。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5087幅(mm)90質量(kg)5高さ(mm)35奥行(mm)137取付穴(mm)8主柱(mm)Φ22×175
  • セラミックダイヤルスタンドUDA-100 ユニセイキ

    セラミックダイヤルスタンドUDA-100

    ユニセイキ
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-0316質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)有り取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
  • セラミックダイヤルスタンドUD-150 ユニセイキ

    セラミックダイヤルスタンドUD-150

    ユニセイキ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-0315質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)無し取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
  • グラナイトベーススタンド テクロック

    グラナイトベーススタンド

    テクロック
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
    質量(kg)12.5タイプ角ネジアーム移動式有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラナイトベースススタンド テクロック

    グラナイトベースススタンド

    テクロック
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
    ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップライトスタンド テクロック

    アップライトスタンド

    テクロック
    69,980税込76,978
    1個
    32日以内出荷
    ・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
    トラスコ品番816-7829質量(kg)3.9タイプ平行バネ式精密微動装置付有効移動範囲(mm)0~120試料台サイズ(mm)Φ60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    球面測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    適合本体BSD-1X、BSD-2X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×26ミツトヨ品番101463
  • 溝入測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    溝入測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷
    7001-10に標準付属している平面測定台です。
    適合本体BSD-1X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×14ミツトヨ品番101462
  • 7シリーズ ダイヤルゲージスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    7シリーズ ダイヤルゲージスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
    平面度(μm)(基準面)1.3微動機構(調整範囲)平行バネ(1mm)
  • ダイヤルゲージスタンド Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージスタンド

    Peacock(尾崎製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最大測定高さ(mm)約100
  • ダイヤルコンパレーター(PH-3形) 大菱計器製作所

    ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

    大菱計器製作所
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。
    寸法(mm)テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(Φ×L): 26×170
  • ダイヤルコンパレーター(PH-2形) 大菱計器製作所

    ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

    大菱計器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    20日以内出荷
    ブラケットが2ヶ付いております。パイプ、その他の肉厚測定に最適です。ベースは鋳鉄製です。ダイヤルケージは付属しておりません。
    寸法(mm)ベース(L×W×t): 180×200×50質量(kg)6.5測定範囲(mm)165柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
  • JISK6400準拠 定圧厚さ測定器 テクロック

    JISK6400準拠 定圧厚さ測定器

    テクロック
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
    測定範囲(mm)12
  • 角ネジアーム移動式グラナイトスタンド テクロック

    角ネジアーム移動式グラナイトスタンド

    テクロック
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    有効移動範囲(mm)53~250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型 グラナイトスタンド テクロック

    標準型 グラナイトスタンド

    テクロック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型トラスコ品番796-0140質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微動装置付アップライトスタンド テクロック

    微動装置付アップライトスタンド

    テクロック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
    トラスコ品番219-6239材質(試料台)研削鋳物測定台質量(kg)3.5サイズ(試料台)80×80mmタイプ微動装置付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40有効移動範囲(mm)0~110ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラナイトベーススタンド テクロック

    グラナイトベーススタンド

    テクロック
    91,980税込101,178
    1個
    33日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用平面度0.001/200mm以内滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースがさびないため保守が容易です
    仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm):150X200X50 ステム取付穴(mm):Φ8 有効移動範囲(mm):53~250アズワン品番65-3589-61
  • ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ テクロック

    ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ

    テクロック
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    仕様適用機種:ブッシュΦ8 US-16B、22B、25共通アズワン品番65-3585-35
  • 215シリーズ 小孔測定スタンドCSX Mitutoyo(ミツトヨ)

    215シリーズ 小孔測定スタンドCSX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    シリンダゲージ(526シリーズ)で、小さなワークの孔を多量に測定する場合に便利なスタンドです。 平面測定台(Φ60mm)付です。
    測定台平面、測定台(Φ60mm)移動距離(mm)(測定台)38
ダイヤルゲージ用スタンド