絞り込み
最小読取値(mm)
ブランド
- SK(新潟精機)(11)
- テクロック(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 理研計測器(4)
- 大菱計器製作所(2)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- ノガ(2)
- ユニセイキ(2)
- 新潟理研測範(RSK)(2)
- TESA[測定用品](2)
- カネテック(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 富永工作所(1)
- 土井精密ラップ(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

ダイヤルコンパレーター(PH-3形)
大菱計器製作所¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷から20日以内出荷ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。寸法(mm)テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(Φ×L): 26×170
ダイヤルコンパレーター(PH-2形)
大菱計器製作所¥69,980税込¥76,9781個20日以内出荷ブラケットが2ヶ付いております。パイプ、その他の肉厚測定に最適です。ベースは鋳鉄製です。ダイヤルケージは付属しておりません。寸法(mm)ベース(L×W×t): 180×200×50質量(kg)6.5測定範囲(mm)165柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
標準型 グラナイトスタンド
テクロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。用途標準型トラスコ品番796-0140質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応