絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(12)
  • 200~400未満(8)
  • 400~600未満(2)
  • 600~800未満(3)
  • 1000~2000未満(3)
材質
  • ステンレス(3)
最小表示量(mm)
  • 0.02
  • 0.01(3)
  • 0.05(61)
  • 0.1(7)
  • 1(2)
デプスバー(有・無)
  • あり(9)
  • なし(1)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(14)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • ゼスト(3)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
  • WIZ'A(1)
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・ゼスト・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・INSIZE(インサイズ)・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
100~200未満(12)
200~400未満(8)
400~600未満(2)
600~800未満(3)
1000~2000未満(3)
  • 標準ノギス 長尺タイプ モノタロウ

    標準ノギス 長尺タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
    用途外径、内径の測定に。測定範囲(mm)0~600寸法d(mm)24寸法a(mm)100最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.05寸法b(mm)46寸法c(mm)39
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • ノギス WIZ'A

    ノギス

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途外径、内径、深さ等の測定の際に付属品ケース仕様仕様:さびにくいステンレス製材質本体:ステンレスシルバー最小読取値(mm)0.02
  • 微動送り付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 微動送り付ノギス 532-102 NM18シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 532-102 NM18シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    20,980税込23,078
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)180デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ)

    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    55,980税込61,578
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小読取値(mm)0.02
  • 微動送り付ノギス /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 NMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 NMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    40,580税込44,638
    1個
    36日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバー(有・無)あり校正証明書JCSS校正
  • 微動送り付ノギス 532-103 NM28シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 532-103 NM28シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.04●付属品:収納ケース最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)280デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • 微動送り付ノギス 532-101 NM13シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 532-101 NM13シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)130デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • 微動送り付ノギス 中国語版校正証明書付 NMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 中国語版校正証明書付 NMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
  • 微動送り付ノギス 英語版校正証明書付 NMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 英語版校正証明書付 NMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • 微動送り付ノギス 校正証明書付 532シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス 校正証明書付 532シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • ステンレスノギス 中国語版校正証明書付 ゼスト

    ステンレスノギス 中国語版校正証明書付

    ゼスト
    9,698税込10,668
    1個
    11日以内出荷
    本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
    最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ステンレスノギス 英語版校正証明書付 ゼスト

    ステンレスノギス 英語版校正証明書付

    ゼスト
    9,698税込10,668
    1個
    11日以内出荷
    本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
    最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-56校正証明書一般校正(英語)
  • ステンレスノギス 校正証明書付 ゼスト

    ステンレスノギス 校正証明書付

    ゼスト
    7,398税込8,138
    1個
    11日以内出荷
    本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
    最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)150アズワン品番63-3191-96-20校正証明書一般校正
  • ノギス INSIZE(インサイズ)

    ノギス

    INSIZE(インサイズ)
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    用途外側・内側・段差測定仕様DIN862準拠材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキデプスバー(有・無)無し
  • CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ)

    CM形長尺ノギス(微動送り機能付)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。 スライダの微動送りができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ160最小読取値(mm)0.02
  • ノギス KANON(中村製作所)

    ノギス

    KANON(中村製作所)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    内外測を一つで。
    質量(g)170最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.03

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

小型ノギス特集
おすすめ人気ランキング
標準型ノギス