絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(6)
材質
- ステンレス(3)
- 樹脂(2)
最小表示量(mm)
- 0.1
- 0.01(3)
- 0.02(18)
- 0.05(61)
- 1(2)
デプスバー(有・無)
- あり(7)
校正証明書
- -(3)
- 付き(4)
ブランド
- SK(新潟精機)(3)
- シンワ測定(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
SK(新潟精機)・シンワ測定・Wiha(ビーハ/ノガ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(3)
100~200未満(6)

プラスチックノギス快段目盛タイプ
SK(新潟精機)(53件のレビュー)¥769~税込¥846~1台当日出荷細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6
ポケットノギス
シンワ測定(52件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から20日以内出荷小型タイプのノギスで携帯に便利です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~100最小表示量(mm)0.1最大許容誤差(μm)±100全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39寸法d(mm)28寸法a(mm)157寸法e(mm)37最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)有特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
プラノギス ポッケ
シンワ測定(42件のレビュー)¥679~税込¥747~1台ほか当日出荷から20日以内出荷軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に最小表示量(mm)0.1最大許容誤差(μm)±100材質ポリカーボネート樹脂最小読取値(mm)0.1デプスバー有デプスバー(有・無)有特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
ミニノギス
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷手のひらにスッポリ収まります。用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最大測定長(mm)50最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10デプスバー有本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
ダイヤルマックス ダイヤルノギス 0.1mmx150mm
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
ダイヤルマックス ESD アナログノギス 0.1mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり