絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(16)
  • 200~400未満(7)
  • 400~600未満(3)
  • 600~800未満(4)
  • 1000~2000未満(4)
材質
  • カーボン(6)
  • ステンレス(19)
  • 樹脂(10)
最小表示量(mm)
  • 0.01(17)
  • 0.1(3)
デプスバー(有・無)
  • あり(7)
  • なし(1)
校正証明書
  • -(8)
  • 付き(17)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(377)
  • KANON(中村製作所)(54)
  • SK(新潟精機)(39)
  • エスコ(18)
  • INSIZE(インサイズ)(13)
  • ムラテックKDS(9)
  • ノガ(8)
  • マール社(5)
  • アズワン(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • テクロック(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • マグネスケール(3)
  • SK11(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • KTC(2)
  • 東栄工業(2)
  • 松井精密(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
100~200未満(16)
200~400未満(7)
400~600未満(3)
600~800未満(4)
1000~2000未満(4)
  • デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 150mm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタルノギス 大文字2 200mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 200mm

    シンワ測定
    9,498税込10,448
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~200最小表示量(mm)0.01仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)50寸法a(mm)294本体寸法(mm)294×90×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)90保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)294×90×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水

    シンワ測定(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。最小表示量(mm)0.01材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)
  • デジタルノギス ミニ2 100mm シンワ測定

    デジタルノギス ミニ2 100mm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
    測定範囲(mm)0.01~100最小表示量(mm)0.01仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 300mm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~300最小表示量(mm)0.01仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定器差(mm)±0.04材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デジタルノギス シンワ測定

    デジタルノギス

    シンワ測定(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。最小表示量(mm)0.01材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01最大応答速度1m/s保存温度(℃)-10~60デプスバー無し使用湿度範囲80%以下寸法g(mm)-保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。最小表示量(mm)0.01材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス文字高(mm)13
  • デジタルノギスソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギスソーラーパネル

    シンワ測定(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
    最小表示量(mm)0.01付属品ケース付材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01保存温度(℃)-10~60電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
  • デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル

    シンワ測定(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
    測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1器差(mm)外側/±0.3、内側±0.5繰返し精度(mm)0.1材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)59電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
  • デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付

    シンワ測定
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。最小表示量(mm)0.01材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス文字高(mm)13
  • デジタルノギス ネック測定 シンワ測定

    デジタルノギス ネック測定

    シンワ測定
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    特殊形状デジタルノギス ネック測定
    用途内・外溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
    用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17
  • デジタルノギス 穴ピッチ測定 シンワ測定

    デジタルノギス 穴ピッチ測定

    シンワ測定
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    特殊形状デジタルノギス 穴ピッチ測定
    用途穴ピッチの測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)5~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)200本体サイズ(mm)242×66×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルノギス 校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス 校正証明書付

    シンワ測定
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
    仕様器差:±0.03mm材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂校正証明書一般校正
  • デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定

    デジタルノギス インサイド測定

    シンワ測定
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    特殊形状デジタルノギス インサイド測定
    用途内溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

    シンワ測定
    93,980税込103,378
    1個
    翌日出荷
    付属品収納ケース、電池取り出し用ピック電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP65オートパワーオフ無操作状態で約5分後Bluetooth4.2通信距離(m)約7
  • デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 校正証明書付

    シンワ測定
    8,898税込9,788
    1本
    9日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
    仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂最大測定長(mm)150アズワン品番61-6164-88-20校正証明書一般校正
  • デジタルノギス ポイント測定 シンワ測定

    デジタルノギス ポイント測定

    シンワ測定
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    特殊形状デジタルノギス ポイント測定
    用途狭い箇所の測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)165本体サイズ(mm)235×73×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルノギス 管測定 シンワ測定

    デジタルノギス 管測定

    シンワ測定
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    特殊形状デジタルノギス 管測定
    用途パイプなどの厚さ測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)210本体サイズ(mm)255×76×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 中国語版校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 中国語版校正証明書付

    シンワ測定
    11,680税込12,848
    1本
    9日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
    仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂最大測定長(mm)150アズワン品番61-6164-88-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 英語版校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 英語版校正証明書付

    シンワ測定
    11,680税込12,848
    1本
    9日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
    仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂最大測定長(mm)150アズワン品番61-6164-88-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルノギス ソーラーパネル 中国語版校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス ソーラーパネル 中国語版校正証明書付

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
    仕様器差:±0.03mm材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルノギス 英語版校正証明書付 ソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギス 英語版校正証明書付 ソーラーパネル

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
    仕様器差:±0.03mm材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルノギス ホールド機能付 中国語版校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス ホールド機能付 中国語版校正証明書付

    シンワ測定
    79,980税込87,978
    1本
    12日以内出荷
    表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
    材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂電源リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルノギス ホールド機能付 英語版校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス ホールド機能付 英語版校正証明書付

    シンワ測定
    79,980税込87,978
    1本
    12日以内出荷
    表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
    材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂電源リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルノギス(電子ノギス)