絞り込み
ブランド
- マグネスケール
- モノタロウ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(377)
- KANON(中村製作所)(54)
- SK(新潟精機)(39)
- シンワ測定(26)
- エスコ(18)
- INSIZE(インサイズ)(13)
- ムラテックKDS(9)
- ノガ(8)
- マール社(5)
- アズワン(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- テクロック(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- SK11(3)
- アークランドサカモト(2)
- KTC(2)
- 東栄工業(2)
- 松井精密(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む

LY71用拡張ボード
マグネスケール¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷多様な測定と制御に使用可能な高性能表示ユニット。拡張ボード装着により、BCD出力、コンパレータ出力が可能。仕様LY71用コンパレータユニット
マグネスケール
マグネスケール¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)分解能(μm)0.5保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当消費電流(mA)最大200精度(μm)(5+5L/1000)最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)温度係数(11±1)×10-6/℃保存温度範囲(℃)-20~50入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品