絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
- 0.1(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
ブランド
- 東栄工業
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- KANON(中村製作所)(32)
- SK(新潟精機)(18)
- 全晴(9)
- エスコ(8)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 松井精密(4)
- アロン[制御・計測](2)
- はくでん(2)
- 大見工業(1)
- テクノプラン(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 丸井計器(1)
- Clover(クロバー)(1)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)

C面ノギス
東栄工業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から9日以内出荷目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15最小読取値(mm)0.1測定精度±0.1材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3測定項目C面寸法測定対象C面寸法最大読取値(mm)15
精級C面ノギス
東栄工業¥54,980~税込¥60,478~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能。円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。段差のあるワークが測定可能。ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能。固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能。大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然。絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。測定精度C±0.05付属品収納ケース、取扱説明書材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)約190使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個防塵防水性能IP50寸法(L×W)(mm)148×50