絞り込み
デプスバー(有・無)
校正証明書
ブランド
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・全晴・エスコ・INSIZE(インサイズ)・松井精密・東栄工業・アロン[制御・計測]・はくでん・大見工業・テクノプラン・EIGERTOOL(アイガーツール)・丸井計器・Clover(クロバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 特殊用途ノギス

122件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
  • デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途端面穴間距離測定種別端面~穴中心距離測定シリーズ573最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67デプスバーなし位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ適合穴径(Φmm)1.5~19.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
  • デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別穴中心間測定シリーズ573最小表示量(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ適合穴径(Φmm)1.5~9.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
  • デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)

    デジタルケガキゲージ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-Pトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.07最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合最小表示(mm)0.01平行度(mm)ベース:0.07デプスバー機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.07mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275デプスバー(有・無)入力端子間抵抗約20分
  • マンホール段差測定器 ホールマン SK(新潟精機)

    マンホール段差測定器 ホールマン

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
    用途マンホールの段差測定に器差(mm)±0.2寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0測定値65mm(取付曲尺長手-143)
  • ネックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ネックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    凹部の肉厚などの外径が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.05
  • 俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF KANON(中村製作所)

    俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)ジョウ:32質量(g)500測定範囲(mm)16~300器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)3~14メーカー商品コード171121
  • 板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B KANON(中村製作所)

    板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B

    KANON(中村製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
    用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
  • ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~200最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
  • ポイントネックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントネックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台ほか
    8日以内出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
  • 短脚ノギス300mm KANON(中村製作所)

    短脚ノギス300mm

    KANON(中村製作所)
    61,980税込68,178
    1本ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)210測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02
  • 短脚ノギス200mm KANON(中村製作所)

    短脚ノギス200mm

    KANON(中村製作所)
    51,980税込57,178
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)180測定範囲(mm)200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02
  • 多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm KANON(中村製作所)

    多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm

    KANON(中村製作所)
    97,980税込107,778
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(g)550タイプデジタル器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44 1個
  • 小穴ピッチノギス150mm KANON(中村製作所)

    小穴ピッチノギス150mm

    KANON(中村製作所)
    67,980税込74,778
    1セットほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)180器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.05
  • 工作用フランジノギス700mm KANON(中村製作所)

    工作用フランジノギス700mm

    KANON(中村製作所)
    249,800税込274,780
    1本
    6日以内出荷から61日以内出荷
    質量(kg)1.4測定範囲(mm)700器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作用フランジノギス300mm KANON(中村製作所)

    工作用フランジノギス300mm

    KANON(中村製作所)
    219,800税込241,780
    1本
    6日以内出荷から61日以内出荷
    質量(kg)1測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検査用フランジノギス700mm KANON(中村製作所)

    検査用フランジノギス700mm

    KANON(中村製作所)
    439,800税込483,780
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)約1.6寸法L(mm)12寸法A(mm)900寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)135.5寸法C(mm)115最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30測定長(mm)33~700最大許容誤差(μm)MPE:±60RoHS指令(10物質対応)対応特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。寸法H(°)46寸法E(°)23
  • 検査用フランジノギス300mm KANON(中村製作所)

    検査用フランジノギス300mm

    KANON(中村製作所)
    389,800税込428,780
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)1.2測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡ KANON(中村製作所)

    オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡ

    KANON(中村製作所)
    77,980税込85,778
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    最小表示(mm)0.1
  • インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm KANON(中村製作所)

    インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm

    KANON(中村製作所)
    87,980税込96,778
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    質量(g)320測定範囲(mm)10~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02
  • インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm KANON(中村製作所)

    インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm

    KANON(中村製作所)
    92,980税込102,278
    1セットほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)300測定範囲(mm)5~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02
  • ロングジョウバーニャキャリパー600mm KANON(中村製作所)

    ロングジョウバーニャキャリパー600mm

    KANON(中村製作所)
    86,980税込95,678
    1本ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    質量(kg)1.48器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02
  • ロングジョウバーニャキャリパー500mm KANON(中村製作所)

    ロングジョウバーニャキャリパー500mm

    KANON(中村製作所)
    85,980税込94,578
    1本ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    質量(kg)1.35器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02
  • ロングジョウバーニャキャリパー450mm KANON(中村製作所)

    ロングジョウバーニャキャリパー450mm

    KANON(中村製作所)
    75,980税込83,578
    1本ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    質量(kg)1.18器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02
  • ロングジョウバーニャキャリパー300mm KANON(中村製作所)

    ロングジョウバーニャキャリパー300mm

    KANON(中村製作所)
    57,980税込63,778
    1本ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)500器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02
  • ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    3日以内出荷から60日以内出荷
    ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.05デプスバー
  • 536シリーズ フックノギスNT17 Mitutoyo(ミツトヨ)

    536シリーズ フックノギスNT17

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    12日以内出荷から30日以内出荷
    円筒内径の段差部が測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)外側0~200、内側2~200最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.03
  • 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ)

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
    最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01
  • 直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読式丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途穴加工現場での測定に。寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300測定範囲(mm)10~300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー適合穴径(Φmm)1~10
  • 両丸口ノギス KANON(中村製作所)

    両丸口ノギス

    KANON(中村製作所)
    71,980税込79,178
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    最小表示量(mm)0.05
  • ロバノギス KANON(中村製作所)

    ロバノギス

    KANON(中村製作所)
    61,980税込68,178
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最小表示量(mm)0.05
  • モーゼル型ノギス KANON(中村製作所)

    モーゼル型ノギス

    KANON(中村製作所)
    7,698税込8,468
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(g)23測定範囲(mm)0~70最小表示量(mm)0.05
  • 長尺モーゼル型ノギス KANON(中村製作所)

    長尺モーゼル型ノギス

    KANON(中村製作所)
    229,800税込252,780
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    最小表示量(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    64,980税込71,478
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    端面-穴ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。
    最小表示量(mm)0.01
  • モーゼル形ノギス KANON(中村製作所)

    モーゼル形ノギス

    KANON(中村製作所)
    58,980税込64,878
    1台ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    緑のライン入り。
  • スイベルノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    スイベルノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確に出来ます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバー
  • 管用ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    管用ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    12日以内出荷から30日以内出荷
    パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    器差(mm)±0.05
  • インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インサイドノギスNTシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    57,980税込63,778
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプポイント用
  • ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    38,980税込42,878
    1本
    14日以内出荷
    最小表示量(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキノギス(バーニヤタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ケガキノギス(バーニヤタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1本
    14日以内出荷
    最小表示量(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)

    ケガキゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    用途円、等分割のケガキ材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入測定範囲(mm)51~300目量(mm)0.1精度(mm)±0.1

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

特殊用途ノギス