絞り込み
最大測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- KANON(中村製作所)(32)
- SK(新潟精機)(18)
- 全晴(9)
- エスコ(8)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 松井精密(4)
- 東栄工業(2)
- アロン[制御・計測](2)
- はくでん(2)
- 大見工業(1)
- テクノプラン(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 丸井計器(1)
- Clover(クロバー)(1)
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・全晴・エスコ・INSIZE(インサイズ)・松井精密・東栄工業・アロン[制御・計測]・はくでん・大見工業・テクノプラン・EIGERTOOL(アイガーツール)・丸井計器・Clover(クロバー)
商品豆知識
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む

ケガキノギス
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面切欠きあり
全晴¥31,980~税込¥35,178~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
デジタルダンチノギス 3点支持樹脂タイプ
全晴¥52,980~税込¥58,278~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷製品に傷が付きにくい接地面が樹脂タイプのダンチノギスです。オートオフ機能付き(約20分)用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個材質測定子:POMタイプデジタル測定範囲(mm)±15電源SR44/LR44(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルダンチノギス 3点支持タイプ
全晴¥47,980~税込¥52,778~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷接地面が3点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個材質(本体)SUSタイプデジタル測定範囲(mm)±15電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)デプスバー(有・無)なし
アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット
全晴¥31,980~税込¥35,178~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
アナログダンチノギス フラットタイプ
全晴¥23,980~税込¥26,378~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷アナログタイプのダンチノギスです。用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
アナログダンチノギス 3点支持タイプ
全晴¥27,980~税込¥30,778~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷接地面が3点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
精級C面ノギス
東栄工業¥54,980~税込¥60,478~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能。円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。段差のあるワークが測定可能。ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能。固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能。大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然。絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。測定精度C±0.05付属品収納ケース、取扱説明書材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)約190使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個防塵防水性能IP50寸法(L×W)(mm)148×50
自動ストップノギス /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 NEシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980税込¥42,8781個36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.08●付属品:収納ケース最小表示量(mm)0.05最大測定長(mm)300アズワン品番64-3754-17デプスバー(有・無)あり校正証明書JCSS校正
自動ストップノギス 531-103 NE30シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980~税込¥37,378~1個18日以内出荷から36日以内出荷指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.08●付属品:収納ケース最小表示量(mm)0.05最大測定長(mm)300デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
スイベルノギス 536-212 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781個12日以内出荷スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。付属品収納ケース測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05アズワン品番63-7289-91-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
スイベルノギス 536-212 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781個12日以内出荷スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。付属品収納ケース測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05アズワン品番63-7289-91-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
自動ストップノギス 中国語版校正証明書付 NEシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から12日以内出荷指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
自動ストップノギス 英語版校正証明書付 NEシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から12日以内出荷指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
自動ストップノギス 校正証明書付 NEシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥30,980税込¥34,0781個12日以内出荷指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。付属品収納ケース仕様最大許容誤差(mm):EmPE(外側測定)・SmPE(内側測定):±0.08最小表示量(mm)0.05最大測定長(mm)300アズワン品番63-7267-62-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
オフセットノギス 中国語版校正証明書付 NT10シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥37,880~税込¥41,668~1個11日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
オフセットノギス 英語版校正証明書付 NT10シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥37,880~税込¥41,668~1個11日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
ブレードノギス 中国語版校正証明書付 NT13シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥50,980~税込¥56,078~1個11日以内出荷から12日以内出荷ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
ブレードノギス 英語版校正証明書付 NT13シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥50,980~税込¥56,078~1個11日以内出荷から12日以内出荷ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。付属品収納ケース最小表示量(mm)0.05デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
インサイドノギス 536-142 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980税込¥90,1781個11日以内出荷内側測定専用のノギスです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様器差(mm):±0.12測定範囲(mm)(内側)10~200最小表示量(mm)0.05アズワン品番63-7255-37-57校正証明書一般校正(中国語)
インサイドノギス 536-142 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980税込¥90,1781個11日以内出荷内側測定専用のノギスです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様器差(mm):±0.12測定範囲(mm)(内側)10~200最小表示量(mm)0.05アズワン品番63-7255-37-56校正証明書一般校正(英語)![ケガキノギス アロン[制御・計測]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26775588-230515-02.jpg)
ケガキノギス
アロン[制御・計測]¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷寸法設定と同時にケガキ工作ができ、また本尺ジョウが上下にスライドするので、段差測定もできます。副尺ジョウ部にはケガキ工作がしやすいようローラーがつけられています。本尺ジョウ(スクライバー)は取り換えができます。厚さ(mm)スクライバー:5最小読取値(mm)0.05測定長(mm)1000
左勝手デジタルノギス
SK(新潟精機)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品PCケースSR44材質ステンレス質量(g)250タイプデジタル測定範囲(mm)0-300電源SR44(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17デプスバー有最大許容誤差(μm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
ギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。用途段差の測定に仕様●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5タイプアナログアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルケガキノギス
SK(新潟精機)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側測定、ケガキ作業に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバー無アズワン品番65-2725-90RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルケガキゲージ
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして測定範囲(mm)0~300最小読取値(mm)0.01許容誤差最大:±0.08mm付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-P仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08材質/仕上本体:ステンレス質量(g)360タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合平行度(mm)0.08デプスバー無電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年ベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×430RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途穴ピッチ測定、端面穴間距離測定測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15材質ステンレス(SUS420J2)質量(kg)3.15寸法H(mm)129寸法A(mm)1200角度(°)40寸法F(mm)67寸法D(Φmm)20寸法B(mm)90寸法C(mm)32最大穴径(mm)19寸法I(mm)8寸法G(mm)35寸法E(Φmm)4最小穴径(mm)5
M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.5
M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.0
M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)72呼び寸法M3.5×P0.6



















![ケガキノギス アロン[制御・計測]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26775588-230515-02.jpg)