絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.001(2)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
  • マール社(5)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • バウアーズ(4)
  • エスコ(2)
  • テクロック(2)
  • TESA[測定用品](2)
  • アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(1)
100~200未満(2)
200~400未満(1)
  • デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。 球面アタッチメント付(SR2.5)です。
    用途外側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • デジタル替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル替アンビル式外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    ・この1本で広範囲測定ができます。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。・測定面は超硬チップ付です。・定圧装置付です。・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。・フレームは塗装仕上です。・基準棒3本付です。
    用途・外側寸法の測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • デジタルSラインマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 警告付の公差判定表示機能付です。 絶対測定、相対測定モード付です。 測定面超硬チップ付です。 定圧装置付です。 ホールド機能付です。 オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
    用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級65

デジタル外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります

標準型マイクロメータ