絞り込み
最大測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(53)
- シンワ測定(5)
- マール社(5)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- バウアーズ(4)
- アズワン(3)
- SK(新潟精機)(3)
- エスコ(2)
- テクロック(2)
- TESA[測定用品](2)
- アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む

デジマチック標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか翌々日出荷から79日以内出荷測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 定圧装置はラチェットストップ式 測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。 測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)10~15平面度(μm)0.6機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
デジタルマイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷用途外側寸法の測定付属品球状アンビル材質測定面:超硬チップ付電源ボタン電池 SR44/LR44最小表示量(mm)0.001寸法c(mm)3
デジタルマイクロメータ用ケーブル
INSIZE(インサイズ)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルマイクロメータ3101・3520・3530・3532・3533・3560・3566
マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷シンプルで使いやすいマイクロメータです。用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32寸法a(mm)9最小表示量(mm)0.001器差(mm)0.004寸法b(mm)28
『デジタル外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型マイクロメータ
- 防塵・防水デジタル外側マイクロメータ
- クイックマイクロ