絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(8)
- 50~100未満(6)
- 100~200未満(6)
- 200~400未満(6)
ブランド
- バウアーズ
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- テクロック(5)
- TESA[測定用品](5)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- SK(新潟精機)(1)

XTAマイクロ アナログボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から77日以内出荷コンパクトなメカ構造コントローラー。 軽量で人間工学的なデザイン。 優れた機能性 測定範囲2~20mmのマイクロは、5μの副尺を2μに変更したことにより読み取り精度が向上。 さらに広い範囲(20~300mm)の測定が可能なXTアナログボアゲージシリーズ(XTA)もご用意しております。 3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上で可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全てのボアゲージ本体および設定リングにUKAS検査証が標準装備されています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。精度(mm)0.004
マイクロゲージセット 6.15-10.35mm用
バウアーズ¥479,800税込¥527,7801セット92日以内出荷新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。 0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。 操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。 鮮明な液晶表示。 単品としてもセットとしてもお求めになれます。 設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。 ハードクロームメッキのコンタクトポイント。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。セット内容測定ヘッド、深穴用ストッパー、デジタルディスプレー、コーン、設定リング(UKAS検査証付)測定範囲(mm)6.15~10.35繰返し精度(mm)0.001mmデータ出力RS232/USB直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップ・ボアゲージセット
バウアーズ¥229,800~税込¥252,780~1セット5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、人間工学的デザインと大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備え、素早く精確な測定が可能です。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のデジタルボアゲージBTモデルは、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージセット 設定リング付
バウアーズ¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のデジタル内測マイクロメータ(BTモデル)は、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。セット内容測定ヘッド、デジタルディスプレーユニット、設定リング
XTアナログボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から77日以内出荷3点式測定ヘッド。 12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。目盛(mm)(ゲージ)0.005
XTアナログボアゲージセット 設定リング付
バウアーズ¥259,800~税込¥285,780~1セット5日以内出荷3点式測定ヘッド。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージセットシリーズ(SMXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。セット内容XTAアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
XTAマイクロ アナログボアゲージセット
バウアーズ¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。セット内容XTAマイクロアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
『アナログ内側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャリパー型内側マイクロ
- 棒状マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ用ホールテスト(ボアゲージ)
- スモールホールゲージ・テレスコーピングゲージ
- 替えロッド形内側マイクロメータ
- ボアマチック