絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(6)
- 50~100未満(6)
- 100~200未満(4)
- 200~400未満(3)
最小表示量(mm)
- 0.01
- 0.001(31)
- 0.5~6(14)
校正証明書
- -(5)
- 付き(6)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(6)
50未満(6)
100~200未満(4)
200~400未満(3)

歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123寸法t(mm)1最小表示量(mm)0.01寸法e(mm)30測定子直径(Φmm)30測定可能モジュール0.7~11平面度(μm)1.6寸法c(mm)6寸法f(mm)12
ボール歯車マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から60日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。タイプカウント式寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01測定可能モジュール0.5~6
直進式歯厚マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1
ボール歯車マイクロ (124シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。 ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか当日出荷から92日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別歯厚用タイプアナログ・超硬合金チップ付シリーズ123寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1寸法f(mm)9.8
直進式ペーパマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷付属品スパナ(No.301336)1個仕様定圧装置付き(8.02±0.8 N)測定範囲(mm)0~25シリーズ169目量(mm)0.01測定子直径(Φmm)14.3(ニゲなし)平面度(μm)1平行度(μm)3最大許容誤差(μm)JMPE:±4