カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(40)
- 50~100未満(24)
- 100~200未満(19)
- 200~400未満(8)
最小表示量(mm)
- 0.01
- 0.001(313)
- 0.5~6(20)
校正証明書
- -(29)
- 付き(48)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
- INSIZE(インサイズ)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
特殊用途マイクロメータとは、高い精度の計測ができるマイクロメータの特長を活かし、ネジピッチ間の長さのような特殊な長さを、高精度で測るマイクロメータです。マイクロメータで計測するときに測る物体を挟み込む部位が、スピンドルとアンビル。この2つの部位を測るものに応じて、特殊な部品に替えることで、いろいろな計測が可能になります。例えば、ネジの谷の間を測定するために、両方の部位を尖った形状の部品にすることで、谷の間の測定が可能です。ほかにも、パイプの厚さの計測、歯車の歯の厚さ、鋼板の厚さなどの計測ができる特殊用途マイクロメータがあります。

ポイントマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。先端角(°)30最小表示量(mm)0.01
両球面マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01
グループマイクロ(146シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5
ポイントマイクロ(112シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
両球面マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント両球面測定範囲(mm)0~25シリーズ295最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10表示カウント式最大許容誤差(μm)JMPE:±3
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123寸法t(mm)1最小表示量(mm)0.01寸法e(mm)30測定子直径(Φmm)30測定可能モジュール0.7~11平面度(μm)1.6寸法c(mm)6寸法f(mm)12
U字形鋼板マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01測定面形状平面
V溝マイクロ (114シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
ユニマイクロ (117シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3器差(μm)±4
147シリーズ カンシームマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷罐のフチの幅、高さ、深さ測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
ボール歯車マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
クリンプハイトマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から60日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。タイプカウント式寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01測定可能モジュール0.5~6
片球面マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から40日以内出荷測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別アナログ片球面シリーズ115最小表示量(mm)0.01
スプラインマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781個36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01アズワン品番64-3767-74校正証明書一般校正
スプラインマイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
ブレードマイクロメータ
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。用途外側寸法の測定材質測定面:SUJ2目量(mm)0.01
直進式歯厚マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1
ネジマイクロ (126シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
リミットマイクロ (113シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷2個のマイクロメーターヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。 測定面は超硬合金チップ付目量(mm)0.01平面度(μm)0.6平行度(μm)3
ボール歯車マイクロ (124シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。 ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01
ハブマイクロ (147シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.6平行度(μm)3
クリンプハイトマイクロ (112シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
V溝マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から30日以内出荷奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から92日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)目量(mm)0.01
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。 アンビルは調整式。 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01フレーム深(mm)50器差(μm)4
146シリーズ グルーブマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥47,980~税込¥52,778~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷内側外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊構造になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付 GVM-NRはスピンドル直進式、GVM-Rはスピンドル回転式既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01測定子直径(Φmm)12.7平行度(μm)10
147シリーズ ハブマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか9日以内出荷から30日以内出荷管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01平面度(μm)0.6平行度(μm)3
ポイントマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント測定範囲(mm)0~25シリーズ142最小表示量(mm)0.01最大許容誤差(μm)JMPE:±3
片球面マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか12日以内出荷から60日以内出荷測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント片球面測定範囲(mm)0~25シリーズ295最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10平面度(μm)スピンドル:0.6最大許容誤差(μm)JMPE:±3
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。最小表示量(mm)0.01
ユニマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980~税込¥35,178~1セットほか12日以内出荷から30日以内出荷アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーター仕様です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。平面度(μm)0.6(スピンドル測定面)/2(アンビル側ベース)平行度(μm)3器差(μm)±4
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。タイプカウント式測定範囲(mm)0~25シリーズ131最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3平行度(μm)2最大許容誤差(μm)JMPE:±3
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)175~200寸法L(mm)234.2寸法a(mm)21.7最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3以下寸法b(mm)18平行度(μm)(2+最大測定長/100)以下 (端数切捨て)器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)寸法c(mm)130
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)150~175最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10