絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)

デジタル直進式歯厚マイクロメータ
SK(新潟精機)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001測定可能モジュール0.5-6最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応