絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.02
- 0.0001(2)
- 0.0005(1)
- 0.001(5)
- 0.002(5)
- 0.004(1)
- 0.005(2)
- 0.01(41)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(2)

マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)32測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレート最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
『マイクロメータヘッド』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ式マイクロメータヘッド
- デジタル式マイクロメータヘッド