絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(15)
最小表示量(mm)
- 0.01(14)
- 0.02(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- マール社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(15)

マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。材質シンブル他:合金工具鋼測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25先端形状平面最小表示(mm)0.01定圧装置付き最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)115測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置有ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)113測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置有ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)59.5測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置無ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)
SK(新潟精機)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)37測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置無材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)32測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレート最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状平面最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
『マイクロメータヘッド』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ式マイクロメータヘッド
- デジタル式マイクロメータヘッド