絞り込み
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

テストバー 167-115 MB-375シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,280~税込¥17,908~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):375●呼び寸法の許容差(μm):±8.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-114 MB-350シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,480~税込¥17,028~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):350●呼び寸法の許容差(μm):±8●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-113 MB-325シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,680~税込¥16,148~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):325●呼び寸法の許容差(μm):±7.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-112 MB-300シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,680~税込¥15,048~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):300●呼び寸法の許容差(μm):±7●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-111 MB-275シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):275●呼び寸法の許容差(μm):±6.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-110 MB-250シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,780~税込¥14,058~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):250●呼び寸法の許容差(μm):±6●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-140 MB-1000シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個18日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):1000●呼び寸法の許容差(μm):±21●直径(mm):Φ11.9校正証明書一般校正
75-100mm マイクロメーター基準棒
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100エスコ品番EA725E-103長さ(mm)75材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)25径(Φmm)7精度(μm)2.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
『基準器』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロメータ基準棒
- オプチカルパラレル・フラット