絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~50未満(5)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(4)
- 200~500未満(4)
校正証明書
- 付き(6)
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
測定力(N)
- 4(1)
- 4.9(1)
- 5(1)
- 5.9(1)
- 6(1)
- 6.9(1)
- 29(1)
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- Peacock(尾崎製作所)(10)
- TESA[測定用品](9)
- SK(新潟精機)(7)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(2)
20~50未満(5)
50~100未満(4)
100~200未満(4)
200~500未満(4)

ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126
テクロック¥459税込¥5051個3日以内出荷適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)1
浅孔用シリンダゲージ CD-35FS
テクロック¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷質量(g)140測定範囲(mm)15~35寸法A(mm)175.5寸法F(mm)10寸法D(mm)15.7寸法B(mm)50寸法C(mm)10.6換ロッド(本)11広範囲行き精度(μm)4寸法E(Φmm)5隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1有効測定範囲1.2mm
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ
テクロック¥109,800~税込¥120,780~1台ほか47日以内出荷から60日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。最小表示量(mm)0.001
ワッシャー CC60ー160用 0.5 ZJー125
テクロック¥459税込¥5051個3日以内出荷適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)0.5
ショートサイズ シリンダゲージ
テクロック¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。