絞り込み
高さ(m)
  • 2.5~3.0未満(3)
  • 3.0~3.5未満(4)
脚立タイプ
  • 300cmタイプ(5)
段数
  • 10
  • 2(8)
  • 3(13)
  • 4(19)
  • 5(14)
  • 6(14)
  • 7(12)
  • 8(12)
  • 9(10)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(1)
材質
  • アルミ(6)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 160(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション(5)
  • ナカオ(1)
ピカコーポレイション・ナカオ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
2.5~3.0未満(3)
3.0~3.5未満(4)
  • 四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズ

    ピカコーポレイション
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
  • 専用脚立 AS型 ナカオ

    専用脚立 AS型

    ナカオ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
  • FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイション

    FRP製 専用脚立 FRP-SLS型

    ピカコーポレイション
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
    用途電気工事・電柱・線路工事等材質FRP(支柱のみ)/アルマイト材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)260×165踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)185
  • 業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション

    業務用専用脚立 BM型

    ピカコーポレイション
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
  • 専用脚立 HM型 ピカコーポレイション

    専用脚立 HM型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
  • 上わく付き専用脚立 SEG型 ピカコーポレイション

    上わく付き専用脚立 SEG型

    ピカコーポレイション
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
    用途工場・倉庫内での高所作業に。最大使用荷重(kg)100

『脚立』には他にこんなカテゴリがあります

専用脚立