絞り込み
段数
- 10
- 2(17)
- 3(23)
- 4(26)
- 5(24)
- 6(20)
- 7(12)
材質
- アルミ(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(1)
- 120(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 万方商事(1)
「高さ(m)」から絞り込む

はしご兼用脚立 8m
万方商事¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷最大約8mまで伸縮可能なはしご兼用脚立です。1段ずつ引き伸ばして必要な高さでロックでき、用途に合わせて調整できます。キャスター付きで移動もスムーズ。開脚部分は二重カバー構造で強度を高めています。レバー操作でロック解除と開脚角度の調整が可能。底部にはデコボコ構造の滑り止めを採用し、安定して使用できます。用途脚立用に。質量(kg)29.7段数踏み段:片側10段 合計20段耐荷重(kg)約120長さ(cm)はじご最長:約800寸法(cm)脚立時:約400折りたたみ寸法(cm)約110×50×17
二連はしご アルミ製 EA902シリーズ
エスコ¥38,300税込¥42,1301個翌々日出荷アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm材質アルミ合金質量(kg)7.2段数10踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)310縮長(m)2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75伸長(m)3.4