絞り込み
天板寸法(長さ×幅)(mm)
最大使用荷重(kg)
ブランド
モノタロウ・ピカコーポレイション・アルインコ・TRUSCO・ナカオ・長谷川工業・HARAX(ハラックス)・YAMAZEN(山善)・森山鉄工・日本ファイリング
エコロジープロダクト
エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
  • 作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ

    作業用踏台 アルミ 高強度

    モノタロウ(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
    用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板天板寸法・奥行(mm)400販売区分業務用
  • 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ

    作業用踏台 アルミ 連結式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
    用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。仕様完成品材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350販売区分業務用
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
  • Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数2段仕上アルマイト仕上げ
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    翌日出荷
    天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
    最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー段数1
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ
  • ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCO

    ステップ(アルミ・縞板タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
    用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。最大使用荷重(kg)80仕様完成品段数1
  • 作業台 CSBC アルインコ

    作業台 CSBC

    アルインコ(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
    最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
  • 作業用踏台 MTステップ X型eco 森山鉄工

    作業用踏台 MTステップ X型eco

    森山鉄工(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
    用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品材質アルミ寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
  • 作業用踏台 ナカオ

    作業用踏台

    ナカオ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
    最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ合金仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
  • 取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)

    取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
    用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップD

    森山鉄工(4件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
  • 乗降補助踏台 ナカオ

    乗降補助踏台

    ナカオ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
    用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
  • 折りたたみ作業台 WD-b 長谷川工業

    折りたたみ作業台 WD-b

    長谷川工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    正面昇降型の天板幅広軽量タイプ 天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。 天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)62仕様折りたたみ式材質アルミ天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×300天板寸法(長さ×幅)(mm)470×300最大使用質量(kg)100ステップ数(段)3
  • 作業用踏台 EWA エコシリーズ 長谷川工業

    作業用踏台 EWA エコシリーズ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途昇降の多い倉庫、工場に最適。踏ざん踏面幅(mm)200材質アルミ材質/仕上アルミエコマーク認定認定踏ざん間隔(mm)300各種認証エコマークグリーン購入法適合最大使用質量(kg)120エコマーク認定番号19 130 003
  • 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業

    組立作業台 DAライトステップ

    長谷川工業(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途工場、倉庫、作業現場等踏ざん踏面幅(mm)106仕様組立式材質アルミ踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×520最大使用質量(kg)120
  • 踏み台G型1.2M ナカオ

    踏み台G型1.2M

    ナカオ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
    用途工場・倉庫等での作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製幅(mm)600高さ(mm)(垂直)1200奥行(mm)240段数4設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04設置寸法・長さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
  • アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

    HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
    最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数1段
  • 連結式低床作業台 DG型 ピカコーポレイション

    連結式低床作業台 DG型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
    用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金製段数1段内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
  • アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイション

    アルミ製作業台 DWS型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    119,800税込131,780特価
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
    用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。最大使用荷重(kg)120仕様組立式材質アルミ合金傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500
  • ラクテール HARAX(ハラックス)

    ラクテール

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
    最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS座面高さ(mm)650~900
  • 折りたたみ式作業台 AG型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 AG型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。 踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。 天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。 折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。
    用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)400
  • 折りたたみ式作業台 アルインコ

    折りたたみ式作業台

    アルインコ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    1昇降。250mmの踏さん間隔と55°の昇降角度を採用し、緩やかで安全な昇降ができます。2背面キャスタ一収納。移動に便利な収納式背面キャスタ一を搭載。設置後にキャスタ一を収納することができ、より壁に近づいた作業が可能です。3コンパクトに収納可能。フンタッチでの折りたたみ収納を実現。わずかなスペ-スでの保管が可能です。
    最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)250材質(本体)アルミ仕様組立式、折畳式材質アルミ収納寸法・高さ(mm)219
  • 移動式踏み台 スチール製 滑り止め付きノンスリップタイプ 日本ファイリング

    移動式踏み台 スチール製 滑り止め付きノンスリップタイプ

    日本ファイリング(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
    用途作業現場、オフィスなどでの作業用に最大使用荷重(kg)150仕様完成品踏板滑り止めゴム貼りトラスコ品番361-8218シルキーアイボリータイプ滑り止め付きノンスリップタイプ段数2天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)331
  • 上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 アルインコ

    上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台

    アルインコ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
    最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(mm)踏ざん:43最大使用質量(kg)120

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)