絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1.0未満(4)
  • 1.0~1.5未満(6)
  • 1.5~2.0未満(4)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • その他(2)
段数
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
材質
  • アルミ(8)
最大使用荷重(kg)
  • 100(1)
  • 150(6)
  • 160(1)
  • 200(1)
ブランド
  • ナカオ
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(113)
  • エスコ(46)
  • ピカコーポレイション(45)
  • アルインコ(42)
  • 長谷川工業(15)
  • HARAX(ハラックス)(15)
  • サカエ(6)
  • アルミス(6)
  • 山崎実業(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 森山鉄工(4)
  • ニシキ工業(3)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(3)
  • トーケン(2)
  • 日本ファイリング(2)
  • ネグロス電工(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • シンセイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(4)
0.5未満(2)
1.0~1.5未満(6)
1.5~2.0未満(4)
2.0~2.5未満(1)
その他(2)
  • 作業用踏台 ナカオ

    作業用踏台

    ナカオ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500材質(本体)アルミ合金奥行(mm)500踏ざん踏面幅(mm)125最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
  • 作業用踏台 ナカオ

    作業用踏台

    ナカオ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
    仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)240設置寸法・幅(mm)600最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
  • 作業用踏台コンステップ ナカオ

    作業用踏台コンステップ

    ナカオ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
    仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60材質(天板)アルミ合金製最大使用荷重(kg)150材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
  • 乗降補助踏台 ナカオ

    乗降補助踏台

    ナカオ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
    用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
  • 踏み台G型1.2M ナカオ

    踏み台G型1.2M

    ナカオ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
    用途工場・倉庫等での作業に。仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製幅(mm)600高さ(mm)(垂直)1200材質(本体)アルミ奥行(mm)240段数4踏ざん踏面幅(mm)240設置寸法・幅(mm)600最大使用荷重(kg)100踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04設置寸法・長さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
  • 楽駝ミニ ナカオ

    楽駝ミニ

    ナカオ
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
    材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
  • コンスミニ ナカオ

    コンスミニ

    ナカオ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
    用途内装工事や狭い場所での作業に。トラスコ品番433-9291材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)150収納時全長(m)0.379天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)510
  • EPS作業台 ナカオ

    EPS作業台

    ナカオ
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所での作業はこれで決まり!!。EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。
    その他【手がかり棒】4本標準長さ(mm)1290質量(kg)15.9高さ(mm)【垂直】790~1150厚さ213設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)1916~2143RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・長さ(mm)1442踏ざん数2
  • アルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」 ナカオ

    アルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」

    ナカオ
    479,800税込527,780
    1個
    翌々日出荷
    折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など
    材質アルミ段数1最大使用荷重(kg)200アズワン品番61-9750-09
  • コンスライト ナカオ

    コンスライト

    ナカオ
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    500×550の広い天板で安全に作業ができます。 4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。 仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。 折りたたんでコンパクトに収納。
    仕様仮設工業会認定品踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
作業台(作業用踏台)