カテゴリ
絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1.0未満(17)
- 0.724~1.084(2)
- 1.0~1.5未満(23)
- 1.5~2.0未満(22)
- 2.0~2.5未満(12)
- 2.5~3.0未満(5)
- 3.0~3.5未満(4)
- 3.5~4.0未満(3)
- 4.0~4.5未満(2)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.0~5.5未満(3)
- 5.5~6.0未満(2)
- 6.0~6.5未満(4)
- 6.5~7.0未満(2)
- 7.0~7.5未満(6)
- 7.5~8.0未満(2)
- 8.0~9.0未満(6)
- 9.0~10.0未満(3)
- その他(3)
段数
- 1(4)
- 2(13)
- 3(15)
- 4(21)
- 5(16)
- 6(9)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
材質
- アルミ(55)
- ガラス繊維(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
最大使用荷重(kg)
- 80(1)
- 100(15)
- 110(1)
- 120(2)
- 130(11)
- 150(23)
- 160(5)
- 200(1)
ブランド
- ナカオ
- モノタロウ(20)
- ピカコーポレイション(334)
- エスコ(310)
- アルインコ(278)
- 長谷川工業(247)
- TRUSCO(199)
- HARAX(ハラックス)(33)
- YAMAZEN(山善)(26)
- ネグロス電工(21)
- 万方商事(20)
- 昭和ブリッジ販売(18)
- アサダ(16)
- テラモト(15)
- イチネンTASCO(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- アルミス(15)
- RS PRO(14)
- 太陽工業(11)
- トレードワン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
特価

作業用踏台
ナカオ¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500材質(本体)アルミ合金奥行(mm)500踏ざん踏面幅(mm)125最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台コンステップ
ナカオ¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60材質(天板)アルミ合金製最大使用荷重(kg)150材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
セーフティーガード SGS-810
ナカオ¥24,980税込¥27,4781セット(2本)当日出荷セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。用途側面方向への端部感知として。トラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4材質アルミ質量(kg)1.4
可搬式作業台楽駝
ナカオ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品キャスターΦ50mm片側2個付最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)360
3連ハシゴ レン太(タイプS)
ナカオ(3件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。仕様本体のみ材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)427.8
踏み台G型1.2M
ナカオ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。用途工場・倉庫等での作業に。仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製幅(mm)600高さ(mm)(垂直)1200材質(本体)アルミ奥行(mm)240段数4踏ざん踏面幅(mm)240設置寸法・幅(mm)600最大使用荷重(kg)100踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04設置寸法・長さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
二連伸縮はしご サンノテ
ナカオ(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)342ステップ踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)130伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
G用端具(G-TNG)
ナカオ¥4,398税込¥4,8381組(4個)当日出荷G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。用途交換用ゴムとして。付属品ビス仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通トラスコ品番149-1482適合機種G型材質塩ビ
足場台
ナカオ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。用途工場作業に。天井作業に。付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です)仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20トラスコ品番362-7137材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20設置寸法・奥行(mm)3284~3440設置寸法・幅(mm)968~1030天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150収納厚(mm)220垂直高(m)1.273~1.97最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)968収納寸法・奥行(mm)2222踏ざん数5
アルミ製点検口昇降具 天龍
ナカオ¥89,980~税込¥98,978~1脚翌々日出荷上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。用途建物の点検口へのアクセスに。材質/仕上アルミ踏ざん踏面幅(mm)60正面踏ざん有効幅(mm)776~882最大使用質量(kg)150
四脚調整式 足場台 のび太郎
ナカオ¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷脚伸縮により段差での作業も可能です。大工さん、塗装屋さんはもちろん、窓ふき、洗車、いけ垣の手入れなど一家に1台の必需品。お求め安いエコノミータイプです。仕様折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具材質アルミ合金製タイプ折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)280
足場台 ESK-20専用 妻側一体式セーフティガード
ナカオ¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷ESK-20用妻型一体式セーフティーガード左。ESK-20本体に取り付けたまま折畳ができます。ESK-20専用。妻側バーを使用するにはLRセットが必要材質アルミ合金天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150踏ざん数5垂直高(mm)1723~1970
足場台勇馬 楽駝 用アウトリガー
ナカオ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷作業台の側方にワンタッチで取付可能です。両側に1本づつ、片側に2本でも取付可能です。用途側方転倒防止にトラスコ品番114-1027適合機種勇馬 楽駝材質アルミ
三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎
ナカオ(5件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1脚翌々日出荷三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0
楽駝ミニ
ナカオ¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
足場台 ESK-20専用 妻側一体式セーフティガード
ナカオ¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷ESK-20用妻型一体式セーフティーガード右。ESK-20本体に取り付けたまま折畳ができます。ESK-20専用。妻側バーを使用するにはLRセットが必要材質アルミ合金天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150踏ざん数5垂直高(mm)1723~1970
足場台
ナカオ¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。用途工場作業に。天井作業に。仕様手がかり棒無し、仮設工業会:認定品トラスコ品番239-4781セット内容キャスター片側のみ×2個材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20天板寸法(mm)1545×500最大使用質量(kg)150踏ざん数2
G-124用階段手摺り(片側)
ナカオ¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷G-124用階段手すりです。用途G型用仕様G-124用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5252適合機種G-124材質アルミ質量(kg)2.7
GTWR
ナカオ¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷コンパクトで、振り回しの良い400mm幅の作業台です。 スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。 60mm幅広踏さん(全段)、補強金属付踏さん(上部) 脚は20mmピッチで長さの調査可能。穴あけ構造でメンテナンスも容易。 ガゼットプレートは巻込みデザインで横揺れ防止。 コンパクトに収納可能。規格仮説工業会認定品踏ざん踏面幅(mm)60ステップ踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1290
コンスタワー
ナカオ¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)150作業床面広さ(mm)600×500
可搬式作業台
ナカオ¥75,980~税込¥83,578~1台翌々日出荷どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。 仮設工業会認定合格品。材質アルミ合金製
アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN
ナカオ¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。用途高所作業全般材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)150×308踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)150×308