絞り込み
ブランド
- ナカオ
- モノタロウ(700)
- エスコ(7,683)
- TRUSCO(5,173)
- オカムラ(岡村製作所)(4,820)
- KITO(キトー)(4,097)
- サンコー(三甲)(3,237)
- サカエ(2,196)
- 富士インパルス(1,918)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(988)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- RS PRO(652)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(637)
- ユタカメイク(632)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

作業用踏台
ナカオ¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500奥行(mm)500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台コンステップ
ナカオ¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製材質(天板)アルミ合金製材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
セーフティーガード SGS-810
ナカオ¥24,980税込¥27,4781セット(2本)当日出荷セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。用途側面方向への端部感知として。材質アルミトラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4質量(kg)1.4
可搬式作業台楽駝
ナカオ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミキャスターΦ50mm片側2個付
踏み台G型1.2M
ナカオ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。用途工場・倉庫等での作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製幅(mm)600高さ(mm)(垂直)1200奥行(mm)240段数4設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04設置寸法・長さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
3連ハシゴ レン太(タイプS)
ナカオ(3件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様本体のみ下端幅(mm)427.8
足場台
ナカオ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。用途工場作業に。天井作業に。最大使用荷重(kg)150仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です)トラスコ品番362-7137材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20設置寸法・奥行(mm)3284~3440設置寸法・幅(mm)968~1030天板寸法(mm)2060×500収納厚(mm)220垂直高(m)1.273~1.97最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)968収納寸法・奥行(mm)2222踏ざん数5
G用端具(G-TNG)
ナカオ¥4,398税込¥4,8381組(4個)当日出荷G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。用途交換用ゴムとして。仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通付属品ビストラスコ品番149-1482適合機種G型材質塩ビ
二連伸縮はしご サンノテ
ナカオ(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)342材質アルミ合金製ステップ踏面幅(mm)55伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
足場台 ESK-20専用 妻側一体式セーフティガード
ナカオ¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷ESK-20用妻型一体式セーフティーガード左。ESK-20本体に取り付けたまま折畳ができます。ESK-20専用。妻側バーを使用するにはLRセットが必要材質アルミ合金天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150踏ざん数5垂直高(mm)1723~1970
アルロックキャリー
ナカオ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から3日以内出荷鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
運ぱん君
ナカオ¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
四脚調整式 足場台 のび太郎
ナカオ¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷脚伸縮により段差での作業も可能です。大工さん、塗装屋さんはもちろん、窓ふき、洗車、いけ垣の手入れなど一家に1台の必需品。お求め安いエコノミータイプです。最大使用荷重(kg)100仕様折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具材質アルミ合金製タイプ折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具天板寸法・幅(mm)280
足場台 ESK-20専用 妻側一体式セーフティガード
ナカオ¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷ESK-20用妻型一体式セーフティーガード右。ESK-20本体に取り付けたまま折畳ができます。ESK-20専用。妻側バーを使用するにはLRセットが必要材質アルミ合金天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150踏ざん数5垂直高(mm)1723~1970
G-124用階段手摺り(片側)
ナカオ¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷G-124用階段手すりです。用途G型用仕様G-124用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5252適合機種G-124材質アルミ質量(kg)2.7
アルミ製点検口昇降具 天龍
ナカオ¥89,980~税込¥98,978~1脚翌々日出荷上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。用途建物の点検口へのアクセスに。材質/仕上アルミ踏ざん踏面幅(mm)60正面踏ざん有効幅(mm)776~882最大使用質量(kg)150
足場台勇馬 楽駝 用アウトリガー
ナカオ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷作業台の側方にワンタッチで取付可能です。両側に1本づつ、片側に2本でも取付可能です。用途側方転倒防止にトラスコ品番114-1027適合機種勇馬 楽駝材質アルミ
三脚調節式園芸脚立サンキャクのび太郎
ナカオ(5件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1脚翌々日出荷三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340~349最大使用荷重(kg)100天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60踏面幅(mm)41.3~60.0
ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2
ナカオ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷250mmごとの伸縮が可能です。 天板には滑り止め加工を施しています。 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。仕様伸縮タイプトラスコ品番393-4527質量(kg)3.6全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
楽駝ミニ
ナカオ¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
足場台
ナカオ¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。用途工場作業に。天井作業に。仕様手がかり棒無し、仮設工業会:認定品トラスコ品番239-4781セット内容キャスター片側のみ×2個材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20天板寸法(mm)1545×500最大使用質量(kg)150踏ざん数2
GTWR
ナカオ¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷コンパクトで、振り回しの良い400mm幅の作業台です。 スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。 60mm幅広踏さん(全段)、補強金属付踏さん(上部) 脚は20mmピッチで長さの調査可能。穴あけ構造でメンテナンスも容易。 ガゼットプレートは巻込みデザインで横揺れ防止。 コンパクトに収納可能。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60規格仮説工業会認定品ステップ踏面幅(mm)60天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1290
昇柱用具
ナカオ¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
可搬式作業台
ナカオ¥75,980~税込¥83,578~1台翌々日出荷どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。 仮設工業会認定合格品。材質アルミ合金製