カテゴリ
絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(18)
- 0.5~1.0未満(16)
- 1.0~1.5未満(12)
- 1.5~2.0未満(7)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(2)
- 3.0~3.5未満(3)
- 3.5~4.0未満(2)
- 4.0~4.5未満(1)
- 5.0~5.5未満(1)
- 6.0~6.5未満(2)
- 7.0~7.5未満(1)
- 8.0~9.0未満(1)
- 10.0以上(1)
最大使用荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ピカコーポレイション(139)
- エスコ(121)
- アルインコ(112)
- 長谷川工業(89)
- TRUSCO(62)
- ナカオ(36)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- テラモト(11)
- タカミヤ(10)
- アサダ(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- RS PRO(8)
- イチネンTASCO(7)
- アラオ(7)
- グリーンクロス(7)
- ジー・システム(6)
- エスアールジータカミヤ(6)
- FAKRO(6)
- 平和技研(5)
- ブランドをもっと見る

作業台CSBC用オプション アンカー金具セット
アルインコ¥6,398税込¥7,0381セット(4個)3日以内出荷作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 作業台本体を縦横連結したり(CSBAT1)、アンカー接続(CSBAN1)に使用します。 作業台常設時のズレ止めアンカーボルト用固定金具セットです仕様M10アンカーボルト対応(穴径12Φ)トラスコ品番452-6589材質アルミ質量(g)360タイプアンカー取付用
ライトステップ用片側手摺 DB (手摺のみ)
長谷川工業¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)手すり高さ(mm)1100
はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3
長谷川工業¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷適合機種LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3材質鉄タイプ左右共通
固定ベース
エスアールジータカミヤ¥699税込¥7691個当日出荷単管を立てるためのベースです。トラスコ品番761-1315材質スチール質量(g)770タイプ固定型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
ATL用キャスター
ピカコーポレイション¥62,980税込¥69,2781セット(4個)翌日出荷キャスターを取り付けることにより、本体の移動がよりスムーズに行えます。仕様ストッパー付材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)125
作業台・足場台部品 滑り止めキャップ
ピカコーポレイション¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。用途脚部の交換に。
階段はしごSWJ用オプション 手すり
ピカコーポレイション¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷アルミ階段はしごSWJ型用のオプション手すりです。 手すり形状は下記2タイプからお選びいただけます。 ・SWJ-TEP1B:はしご上部にせり出すタイプ ・SWJ-TEP2B:はしご上部にせり出さないタイプ 【適合型式】 ■SWJ-20~30:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で2つ取り付けることができます。 ■SWJ-33~40:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で4つ取り付けることができ、SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B×各2またはSWJ-TEP2B×4のパターンが利用可能です。用途工場内の設備用アクセス階段・タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
脚立用カバー
カーボーイ¥1,298税込¥1,4281枚3日以内出荷壁や天井に脚立が接触した際のキズ・汚れを防ぎます。クッション素材で衝撃を吸収します。保管・運搬時にも天板を保護し工具や資材との接触キズを防ぎます。面ファスナーで簡単に着脱でき。作業工率を妨げません。用途内装工事・リフォーム作業に。引越し・運搬作業に。メンテナンス・清掃作業に。倉庫や現場での保管時に。トラスコ品番733-4275材質ベルト:PP、本体外側:PE、本体内側:PET・アルミ幅(mm)380色ブラック高さ(mm)240奥行(mm)140
脚先保護カバー (脚立用)
エスコ¥1,980税込¥2,1781パック(4個)翌々日出荷入数:4個。室内工事でフローリングに傷をつけないようにする脚立の専用カバー。養生をせずに室内で脚立を使用できます。接地面に滑り止め付き。材質底部突起:塩化ビニル、生地:ポリエステル色黒、底部:白質量(g)140開口寸法(mm)約60×80材質(底部)ポリエステル
ライトステップオプション 端部感知バー
長谷川工業¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷手すりに取付けて転落防止対策に。左右どちらにも取付けでき、簡単に固定、開閉可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
はしご水準器
長谷川工業¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷事故防止に作業前に必ずチェック!。はしご設置推奨角度、「75°」が一目で判る。気泡を中央に合わせるだけ。はしごの正面側からでも、上から水準器を確認できます。昇降面に向かって左側、取手高さのステップ位置に装着。適合機種LT・LN・LH・LA・HA・HE・LGF・HC
パイプジャッキベース
タカミヤ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。トラスコ品番761-1480材質スチール・ドブメッキストローク(mm)45-345全長(mm)450品名ジャッキベースベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-345
リトルジャイアント プラットフォームプロ オプション品
長谷川工業¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエストのオプションプラットフォームプロです 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエストのオプションプラットフォームプロです。トラスコ品番656-3337適合機種ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエスト材質アルミ合金
自在ステップ(全回転式/プレート型)
エスコ¥11,900税込¥13,0901枚(1枚)翌日出荷現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。材質スチール寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620質量(kg)4.5使用荷重(kg)130支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用クランプ寸法(mm)芯間:728
ジャッキピロー
アラオ¥299税込¥3291枚当日出荷緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。トラスコ品番489-7391材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤品名ジャッキピロー縦(mm)190横(mm)190
足場パイプ専用三脚ヘッド
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷材質ダクタイル(FCD450)質量(kg)3.6適合パイプ径(Φmm)48.6使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(右)
ピカコーポレイション¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって右側用) 昇降面向かって左側用はDXS-TE-Lをお求めください。用途より安全な昇降作業に。トラスコ品番364-9703適合機種DXS-1010材質アルミ品名DXS用手掛り棒/右
足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(左)
ピカコーポレイション¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって左側用) 昇降面向かって右側用はDXS-TE-Rをお求めください。用途より安全な昇降作業に。トラスコ品番364-9704適合機種DXS-1010材質アルミ品名DXS用手掛り棒/左
ジャッキソックス 100枚セット
グリーンクロス¥36,980税込¥40,6781セット(100枚)6日以内出荷圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。用途壁当てジャッキの緩衝材に。色クリーム系対応圧縮ジャッキ対応寸法(mm)直径Φ133~143
ハンドルカバー 20個セット
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781セット(20個)6日以内出荷ジャッキベース用のハンドルカバーです。色は黄色で、入数は20個となっています。発泡材を使用しているので衝撃をしっかりと吸収し、足場用ジャッキの落下や衝突による足場や作業員の損傷を防ぐことができます。素材も耐久性の高いポリエチレンを使用しているので、長期間使用しても劣化しにくいです。取り付けも一体型で上からはめ込むだけなので、誰でも簡単にすることができます。また、一個ずつ袋に梱包されているので、保管や取り回しがしやすいです。用途ジャッキベースのハンドル養生に。長さ(mm)80幅(mm)240厚さ(mm)40色黄色直径(Φmm)(はめ込み部)25
脚立・足場台用緩衝材 かばっ太郎
アルインコ¥3,398税込¥3,7381組(2個)当日出荷脚立・足場板の接触や転倒による傷つきを防止するための緩衝材です。トラスコ品番412-9695材質ポリエチレン厚さ(mm)40縦(mm)113横(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー
ピカコーポレイション¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。 材質:クロロプレンゴム用途街路樹の選定や固い地面での作業に。材質ゴム適合型式GMF、GMK、GMP
はしごオプション 手がかり棒
長谷川工業¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ラクノリ用オプション品手がかり棒。 安全に屋根へ乗り移る事のできる、安定感抜群のスライド式手がかり棒。 ≪特徴≫ 手がかり棒を掴み、真っすぐ乗り移りが可能の為、安心して昇降ができます。 スライド式の為、使わないときはコンパクトに。質量(kg)0.8幅(cm)4.8長さ(cm)96.5対応機種LT1・LT2・LH2・LN2・LT3・LH3奥行き(cm)5.9
連結式大型作業台 WB 片側開口手すり (手摺のみ)
長谷川工業¥66,980~税込¥73,678~1セット翌日出荷手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様左右共通材質アルミタイプ片側開口手摺手すり高さ(mm)1100
脚立ソックス
JOB Master¥2,398税込¥2,6381組(4個)当日出荷汚れが目立たないグレー色を採用、個人宅の現場などでも気にせず使用できます。底厚を3mmとしており、床をしっかりとガードします。底にやわらかいフェルト素材を使用することで、滑りにくく、ゴムの跡などが付きにくくなってます。紐で絞る必要がなく、脱着の手間が少なく使用できます。空調業者や電気工事業者を中心に行った調査結果をもとに製品化されました。用途脚立の足に装着することで床面の汚れやキズ防止に。トラスコ品番195-6726セット内容1組4個入材質本体:600デニールポリエステルオックス、芯地:エチレン酢酸ビニル(EVA)、底:フェルト色グレー質量(g)27寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×75×130