長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上作業用シリコーンマット SK11

    卓上作業用シリコーンマット

    SK11
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    小さな部品の分類・管理に便利な卓上作業用のシリコーンマットです。小さなパーツや細かい作業に使い勝手の良い作業用マットです。4つのサイズの仕切分けができる作業用マットになっているので、効率的に小さな部品の分類・管理が可能です。シリコーン製で柔軟な素材なので、使わないときには小さくまとめて保管することも可能です。耐熱温度が200~250度なので、はんだ作業も可能です。
    用途小さな部品の分類・管理など。材質シリコーン製マット寸法(mm)約300×400×2.5
  • KTステップ コンドーテック

    KTステップ

    コンドーテック
    5,698税込6,268
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
    使用荷重(kg)150
  • LGオプション ワークステップ 長谷川工業

    LGオプション ワークステップ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    適合機種ヴェロシティ・スカイスクレーパー質量(kg)1.6最大使用質量(kg)135
  • ワークプラットフォーム エスコ

    ワークプラットフォーム

    エスコ(4件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
    エスコ品番EA905EH-1
  • サンスノコ サンコー(三甲)

    サンスノコ

    サンコー(三甲)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • アルミ製床付き布わく STZR型 ピカコーポレイション

    アルミ製床付き布わく STZR型

    ピカコーポレイション
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から29日以内出荷
    パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
    用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)46.5最大使用荷重(kg)200
  • アルミ製床付き布わく STPR型 ピカコーポレイション

    アルミ製床付き布わく STPR型

    ピカコーポレイション
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
    用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。幅(mm)500最大使用質量(kg)200
  • 作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット 中興化成工業

    作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット

    中興化成工業
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
    用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。トラスコ品番420-4425材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン厚さ(mm)0.35質量(kg)0.4ホワイト奥行(mm)750間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型 ピカコーポレイション

    はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型

    ピカコーポレイション
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    わく組足場等に昇降用はしごを設置できる床付き布枠です。はしご長さは25mmピッチ調整でき、様々な状況に対応します。はしごはツマ側、ケタ側の4方向に取付け可能です。パイプ径Φ42.7、Φ48.6兼用タイプです。アルミ製なので軽量、サビに強く耐久性に優れています。1850サイズは、はしごを床付き布わくの裏面に収納できます。STJR-F1850SB、M1850SBは上部、下部ともに脚伸縮ができます
    用途工事現場での足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)【収納時】80適合規格仮設工業会認定合格品最大使用質量(kg)200(はしご100)
  • アルミ製床付き布わく STZR型 ピカコーポレイション

    アルミ製床付き布わく STZR型

    ピカコーポレイション
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。サビに強く耐久性にすぐれています。表面はプレス式ノンスリップ加工。安全率3.5以上。仮設工業会認定合格品。F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
    用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。材質アルミ合金幅(mm)250厚さ(mm)46.5最大使用質量(kg)200
  • DXL連結足場板 ピカコーポレイション

    DXL連結足場板

    ピカコーポレイション
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    取り付けることで、コの字型・直線型で使用することが出来ます。
    トラスコ品番380-9540天場寸法(mm)長さ3150×幅604
  • 905x835x1250mm/300Kg スロープ(アルミ製) エスコ

    905x835x1250mm/300Kg スロープ(アルミ製)

    エスコ
    125,000税込137,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA520MZ-17長さ(mm)1250幅(mm)905質量(kg)13.4取付高(mm)50~300耐荷重(kg)300有効幅(mm)835
  • 905x835x830mm/300Kg スロープ(アルミ製) エスコ

    905x835x830mm/300Kg スロープ(アルミ製)

    エスコ
    90,000税込99,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA520MZ-16長さ(mm)830幅(mm)905質量(kg)8.9取付高(mm)50~200耐荷重(kg)300有効幅(mm)835
  • デッキスノコ用天板 TRUSCO

    デッキスノコ用天板

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の天板です。
    奥行(mm)150
  • デッキスノコ用側板 TRUSCO

    デッキスノコ用側板

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の側板です。
    高さ(mm)100
  • デッキスノコ用ベース TRUSCO

    デッキスノコ用ベース

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用のベースです。
    奥行(mm)150
  • MWA型用オプション 車載専用スロープセット ピカコーポレイション

    MWA型用オプション 車載専用スロープセット

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    昇降作業台MWA型用の車載用スロープセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載用キャスターセットMWA-CAとあわせてお使いください。 ■全長:2.77m ■有効幅:400mm ■質量:25kg/セット ※設置高さ650~850mmの間で使用してください ※MWA-77Aには対応しておりません
    用途ハイエースなどへの車載時に。質量(kg)25/セット全長(m)2.77有効幅(mm)400
  • DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 補助足場

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
    用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金床寸法(mm)359×500最大使用荷重(kg)150
  • デッキスノコ用天板 150X900 TRUSCO

    デッキスノコ用天板 150X900

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    デッキスノコ専用の天板です。
    トラスコ品番416-3834幅(mm)900ブルー質量(g)43奥行(mm)150
  • コンスアーチ ナカオ

    コンスアーチ

    ナカオ
    659,800税込725,780
    1個
    翌々日出荷
    リニューアル作業の救世主!。2.1mの長い作業床と下の広い空間で、オフィスや店舗の什器をまたぐ作業に最適です。作業床が折畳み式で、コンパクトな収納、スピーディな組立を実現!キャスター付きで移動も楽々!
    長さ(mm)作業床:2100幅(mm)作業床:780質量(kg)58設置寸法・幅(mm)814天板高さ(m)1.3~1.6キャスター径(Φmm)100収納幅(mm)814設置寸法・長さ(mm)2490RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・高さ(mm)1315収納寸法・長さ(mm)528手すり高さ(mm)100~850
  • はしご部品 頂部端具 ピカコーポレイション

    はしご部品 頂部端具

    ピカコーポレイション
    5,498税込6,048
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途はしごの部品交換に。
  • パイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時) ピカコーポレイション

    パイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時)

    ピカコーポレイション
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST3段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST1段・2段を1段分高くしたい場合、本製品ではなくPST-A2Bを購入する必要があります。ご注意ください。
    用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)32.6最大使用質量(kg)150
  • パイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時) ピカコーポレイション

    パイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時)

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST1段・2段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST 1段に中階を組み合わせて2段以上にする際は併せてアウトリガーPST-AUSを4本ご使用ください。 ※PST3段を4段にしたい場合、本製品ではなくPST-A4Bを購入する必要があります。ご注意ください。
    用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)25.6最大使用質量(kg)150
  • ARA構成部品 布わく ピカコーポレイション

    ARA構成部品 布わく

    ピカコーポレイション
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.3
  • DXA型用オプション タラップ ピカコーポレイション

    DXA型用オプション タラップ

    ピカコーポレイション
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • DWJ型用オプション タラップ ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション タラップ

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DWJの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション天板・足場