カテゴリ
絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(18)
- 0.5~1.0未満(16)
- 1.0~1.5未満(12)
- 1.5~2.0未満(7)
- 2.5~3.0未満(2)
- 3.0~3.5未満(3)
- 3.5~4.0未満(2)
- 4.0~4.5未満(1)
- 5.0~5.5未満(1)
- 6.0~6.5未満(2)
- 7.0~7.5未満(1)
- 8.0~9.0未満(1)
- 10.0以上(1)
最大使用荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ピカコーポレイション(146)
- エスコ(122)
- アルインコ(111)
- 長谷川工業(90)
- TRUSCO(62)
- ナカオ(36)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- テラモト(11)
- タカミヤ(10)
- アサダ(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- RS PRO(8)
- イチネンTASCO(7)
- アラオ(7)
- グリーンクロス(7)
- ジー・システム(6)
- エスアールジータカミヤ(6)
- FAKRO(6)
- 平和技研(5)
- ブランドをもっと見る

ライトステップ用片側手摺 DB (手摺のみ)
長谷川工業¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)手すり高さ(mm)1100
はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3
長谷川工業¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷適合機種LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3材質鉄タイプ左右共通
はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。適合CSMトラスコ品番836-4236材質アルミ合金質量(kg)0.8
ロフトラダー用パイプ
長谷川工業¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷用途ロフトラダーをひっかけるための専用パイプセット内容パイプ×1、パイプラケット×2長さ(mm)520質量(kg)0.8パイプ径(Φmm)32
スタビライザー(脚立) STL
長谷川工業¥38,980~税込¥42,878~1セット(2本)翌日出荷用途脚立転倒防止器具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)60天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
手がかり棒 可搬式作業台 お立ち台 DSK
長谷川工業¥15,980税込¥17,5781セット(2本)翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)質量(kg)1.5
フルセット手すり
ピカコーポレイション¥53,980税込¥59,3781個欠品中豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)9.9手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
脚立ハシゴリアキャリア ハイエース用
カーメイト¥45,980税込¥50,5781台9日以内出荷200系ハイエース専用のリアキャリアです。脚立やハシゴを簡単積載可能です。車への加工は不要で取付可能です。4尺~11尺までの脚立/ハシゴが積載可能です。(推奨4尺~8尺)。最大積載量は30kg(片側15kg)です。ベースアームは格納可能です。ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能です。固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)しています。バックドアを開けた状態でキープするストッパー付属しています。用途脚立やハシゴの積載に。付属品ベルト(1m×2本、2.2m×2本)、バックドアストッパー(1本)、アッパーセット、ロアーセットトラスコ品番414-1009適合機種ハイエース材質アルミ色SILVER/BLACK品名脚立ハシゴリアキャリア
FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M
長谷川工業¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。用途工場、倉庫などでの作業に。材質FRP質量(kg)5.4踏ざん踏面幅(mm)80天板高さ(m)0.65全高(m)0.65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×190設置寸法(幅W×奥行D)(mm)480×680各種認証ANSI収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×190×730最大使用質量(kg)170
リトルジャイアント プラットフォームプロ オプション品
長谷川工業¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエストのオプションプラットフォームプロです 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエストのオプションプラットフォームプロです。トラスコ品番656-3337適合機種ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエスト材質アルミ合金
ジャッキピロー
アラオ¥299税込¥3291枚当日出荷緩衝材として幅広いサイズのジャッキベースや圧縮ジャッキに取り付けできます。サイディングボードの壁当てにも最適です。トラスコ品番489-7391材質外袋:耐熱用ポリエチレンシート、クッション部:ポリエチレン発泡剤品名ジャッキピロー縦(mm)190横(mm)190
溶接一体構造型作業台用 背面キャスター(2個1セット)
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181セット(2個)当日出荷本体の背面に取り付ける固定式キャスターです。WTDB、WTDBCシリーズに対応します。2個1セットです。用途作業用踏台の移動に。トラスコ品番323-1277適合機種WTDB、WTDBCシリーズ材質アルミ合金、鉄、ゴム品名背面キャスター
Danchi(ダンチ) 用オプション ベース板
ピカコーポレイション¥22,980税込¥25,2781セット(4個)翌日出荷接地面積が広がるため、グレーチングなどの上で設置が可能です。(100×100mm) 支柱の外へ張出しが無いため干渉しづらく、連結金具(FG-RK)も併用可能です。 底面はゴム付きで防滑性に優れています。用途グレーチング上での作業に。適合全サイズ対応
Danchi(ダンチ) 用オプション アウトリガー
ピカコーポレイション¥16,980税込¥18,6781セット(2個)翌日出荷Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。 視認しやすい赤色を採用しています。 ※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。用途工場・作業現場の安全確保に。適合全サイズ対応
Danchi(ダンチ) 用オプション 天場三方手すり
ピカコーポレイション¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷天場三方手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。仕様組立式材質アルミ合金製タイプ1100mm兼用手すり高さ(mm)900
Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在
抜き(Φ48.6mm用)
エスコ¥31,800税込¥34,9801個当日出荷Φ48.6mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
ひっかけクランプ(リングタイプ)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g
二連クランプ(直交/どぶめっき)
エスコ¥970税込¥1,0671個当日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g
CATACO
TSS¥10,980税込¥12,0781セット(2個)13日以内出荷脚立の天板の突起部分に取り付ける保護カバー。取り付けやすく、優れたクッション性能で、しかもほとんどの脚立にジャストフィット。用途建設・設備関連、自動車関連、ビルメンテナンスなど絶対、傷つけられない作業現場に。RoHS指令(10物質対応)対応
多目的回転灯取付クランプ
つくし工房¥3,198税込¥3,5181台当日出荷厚さ10~50mmの看板や角材または、Φ18~50mmのパイプなどに回転灯を取り付ける金具です。 回転灯が見やすい位置に調節可能。 天板の傾斜方向を90°変えられます。 多数の取付穴で幅広い機種に対応。材質スチール質量(g)580
はしごロック金具右 LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3 中はしご
長谷川工業¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷適合機種LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3材質鉄
板止めクランプ コーナー
TRUSCO¥989税込¥1,0881個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用仕様12mm板材固定可能トラスコ品番856-6893材質スチール、クロメートメッキ質量(g)540タイプコーナー品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
兼用単クランプ メッキ付
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプトラスコ品番856-6882材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ穴なし品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
はしご(JOB・CSM)用自在フック
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。用途はしご用の自在フック。トラスコ品番836-4262材質スチール質量(kg)0.92018年トラスコ掲載ページ7 1146