長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
731件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KWX用 調整脚 アルインコ

    KWX用 調整脚

    アルインコ
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    適用機種:KWX-90
  • 2連階段はしご LW2用片側手摺 LW 長谷川工業

    2連階段はしご LW2用片側手摺 LW

    長谷川工業
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    LW2用片側手すり
    用途仮設階段LW2の手すりとして質量(kg)3.5タイプ左右共通長さ(cm)244.2高さ(cm)51.4
  • ジャッキソックス 100枚セット グリーンクロス

    ジャッキソックス 100枚セット

    グリーンクロス
    36,980税込40,678
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。
    用途壁当てジャッキの緩衝材に。クリーム系対応圧縮ジャッキ対応寸法(mm)直径Φ133~143
  • ハンドルカバー 20個セット グリーンクロス

    ハンドルカバー 20個セット

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ジャッキベース用のハンドルカバーです。色は黄色で、入数は20個となっています。発泡材を使用しているので衝撃をしっかりと吸収し、足場用ジャッキの落下や衝突による足場や作業員の損傷を防ぐことができます。素材も耐久性の高いポリエチレンを使用しているので、長期間使用しても劣化しにくいです。取り付けも一体型で上からはめ込むだけなので、誰でも簡単にすることができます。また、一個ずつ袋に梱包されているので、保管や取り回しがしやすいです。
    用途ジャッキベースのハンドル養生に。長さ(mm)80幅(mm)240厚さ(mm)40黄色直径(Φmm)(はめ込み部)25
  • 脚立・足場台用緩衝材 かばっ太郎 アルインコ

    脚立・足場台用緩衝材 かばっ太郎

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    脚立・足場板の接触や転倒による傷つきを防止するための緩衝材です。
    トラスコ品番412-9695材質ポリエチレン厚さ(mm)40縦(mm)113横(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー ピカコーポレイション

    三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー

    ピカコーポレイション
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。 材質:クロロプレンゴム
    用途街路樹の選定や固い地面での作業に。材質ゴム適合型式GMF、GMK、GMP
  • はしごオプション 手がかり棒 長谷川工業

    はしごオプション 手がかり棒

    長谷川工業
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    ラクノリ用オプション品手がかり棒。 安全に屋根へ乗り移る事のできる、安定感抜群のスライド式手がかり棒。 ≪特徴≫ 手がかり棒を掴み、真っすぐ乗り移りが可能の為、安心して昇降ができます。 スライド式の為、使わないときはコンパクトに。
    質量(kg)0.8幅(cm)4.8長さ(cm)96.5対応機種LT1・LT2・LH2・LN2・LT3・LH3奥行き(cm)5.9
  • 連結式大型作業台 WB 片側開口手すり (手摺のみ) 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 片側開口手すり (手摺のみ)

    長谷川工業
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷
    手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様左右共通材質アルミタイプ片側開口手摺手すり高さ(mm)1100
  • 脚立ソックス JOB Master

    脚立ソックス

    JOB Master
    2,398税込2,638
    1組(4個)
    当日出荷
    汚れが目立たないグレー色を採用、個人宅の現場などでも気にせず使用できます。底厚を3mmとしており、床をしっかりとガードします。底にやわらかいフェルト素材を使用することで、滑りにくく、ゴムの跡などが付きにくくなってます。紐で絞る必要がなく、脱着の手間が少なく使用できます。空調業者や電気工事業者を中心に行った調査結果をもとに製品化されました。
    用途脚立の足に装着することで床面の汚れやキズ防止に。トラスコ品番195-6726セット内容1組4個入材質本体:600デニールポリエステルオックス、芯地:エチレン酢酸ビニル(EVA)、底:フェルトグレー質量(g)27寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×75×130
  • 溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット) TRUSCO

    溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    スプリング式構造なので持ち運びはキャスターで楽に行え、本体に荷重がかかるとキャスターが沈み込み、床面に端具が接地します。作業用踏台用のスプリングキャスターです。WTDB、WTDBCシリーズ3段まで対応します。4個1セットです。
    用途作業用踏台の移動に。トラスコ品番323-1287適合機種WTDB、WTDBCシリーズ3段まで材質鉄、ゴム品名スプリングキャスター
  • 片側手すり(左右共通) TRUSCO

    片側手すり(左右共通)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100
  • フルセット手すり TRUSCO

    フルセット手すり

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)1100
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 片側手すりのまま背面手すりを追加する際に使用します。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7213適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812材質アルミ合金タイプ背面補強バー
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 端部感知チェーン ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 端部感知チェーン

    ピカコーポレイション
    9,998税込10,998
    1式
    翌日出荷
    作業台Danchiシリーズ用の端部感知チェーンです。 手すりに取付け、作業可能エリアを認識させることで落下を防止したり進入禁止を示すことができます。 ※片手すり・天場L手すり・片手すり天場Lには取付けできません。 ※画像は代表画像を使用しています。お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類からお選びください。
    用途工場内での安全対策に。適合機種天場三方手すり/両手すり/フルセット手すり/両手すり天場L
  • 足場部材運搬台車パーツ Aトラック ケーマックス

    足場部材運搬台車パーツ Aトラック

    ケーマックス
    44,980税込49,478
    1組(2個)
    5日以内出荷
    一般的な足場部材を使用して台車を組み立て可能 作業員の負担を軽減、作業効率も大幅UP 標準タイプであれば、1人で1800の踏板を10枚運搬可能 ロングタイプであれば、1人で3600の支柱を10本運搬可能 AB両タイプの足場に使用できます。 ノーパンクタイヤを採用
    用途お手持ちの足場部材を用いて運搬台車に変身。楽に運搬できます。最大荷重(kg)150
  • Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ エスコ

    Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
    仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在
  • 二連ハードクランプ(自在) エスコ

    二連ハードクランプ(自在)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 仮設工業会認定品 日本製 フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。 パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
    仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
  • 板止めクランプ(コーナー) エスコ

    板止めクランプ(コーナー)

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
    金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用8ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
    仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
  • マルチクランプ(自在) エスコ

    マルチクランプ(自在)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製
    仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg
  • ジョイントクランプⅢ型(三連) エスコ

    ジョイントクランプⅢ型(三連)

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:Ⅲ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×141×139mm●重量:1270g
  • ジョイントクランプⅠ型(二連) エスコ

    ジョイントクランプⅠ型(二連)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:Ⅰ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:805g
  • 860x250mm 脚立標識(危険 天板にのるな) エスコ

    860x250mm 脚立標識(危険 天板にのるな)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1枚
    当日出荷
    材質軟質ビニール寸法(mm)860×250
  • 48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個) エスコ

    48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ53×49適合管径(Φmm)48.6
  • Φ48mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本) エスコ

    Φ48mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本)

    エスコ
    9,850税込10,835
    1組(4本)
    翌日出荷
    材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4寸法(mm)Φ48.6質量(kg)2.75(1本あたり)長さ(m)1入数4本
  • キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個) エスコ

    キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1組
    翌日出荷
    仕様適用作業台:EA903BPシリーズ、EA903BMシリーズ、EA903BRシリーズ材質金具:ステンレス、キャスター:樹脂(ゴム)車輪径(Φmm)75質量(g)660
  • Φ48.6mm 直線ジョイント(単管足場接続用) エスコ

    Φ48.6mm 直線ジョイント(単管足場接続用)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)0.5
  • DUKオプション 感知枠 長谷川工業

    DUKオプション 感知枠

    長谷川工業
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    手がかり棒に後付けするだけで装着可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途安全対策オプションです。
  • ジャッキソックス アラオ

    ジャッキソックス

    アラオ
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    134~143Φの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能です 綿素材を使用しておりますので、熱によるクレームを回避でき擦れ等による相手方に対してのキズを防止できます
    用途擦れ等による相手方に対してのキズ防止。トラスコ品番489-7382
  • YPS・作業台用 連結金具 YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 連結金具

    YAMAZEN(山善)
    6,098税込6,708
    1セット(2個)
    欠品中
    YPS作業台のオプション品。
    質量(kg)0.07/1個アズワン品番64-9075-75
  • YPS・作業台用 アジャスター YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 アジャスター

    YAMAZEN(山善)
    9,698税込10,668
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    YPS作業台のオプション品。
    質量(kg)0.14/1個アズワン品番64-9075-64
  • 安定器 長谷川工業

    安定器

    長谷川工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます 安定器はしご上部補助器具 雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます
    適合機種LT1・LA1・HA1・HE1・HC1・LT2・LH2・LN2・LA2・HA2・HE2・HC2・LT3・LH3・LA3・HE3・HC3質量(kg)0.8幅(cm)9長さ(cm)25奥行き(cm)5
  • [EA905DF-101用]ポール エスコ

    [EA905DF-101用]ポール

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    仕様EA905DF-101用ポール
  • 脚立(アウトリガー一体型) エスコ

    脚立(アウトリガー一体型)

    エスコ
    61,500税込67,650
    1個
    翌日出荷
    不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
    材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
  • スペースカバー ユニット

    スペースカバー

    ユニット
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×20
  • 脚立用保護パッド イチネンTASCO

    脚立用保護パッド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様脚立が転倒したときの衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。 兼用脚立・専用脚立の回転金具部にかぶせて使用します。 材質…ナイロン・ポリウレタン
  • ラダーミット(はしご用すべり止め) イチネンTASCO

    ラダーミット(はしご用すべり止め)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様はしご頂部に取付けてください。 はしごの上部に被せるだけで壁面を傷めません。 有効寸法…W23×D74×H130mm
  • 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応 TRUSCO

    防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。次世代足場対応品です。
    用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用仕様次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6875材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ単クランプ品名防音パネル用クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • ZAM製 単管同径クランプ 自在 TRUSCO

    ZAM製 単管同径クランプ 自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • 単管同径クランプ 直交 TRUSCO

    単管同径クランプ 直交

    TRUSCO
    659税込725
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
    用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6869材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション