絞り込み
校正証明書
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- MKS(明工舎)(5)
- OSG(オーエスジー)(9)
- SK(新潟精機)(4)
- TESA[測定用品](3)
- TRUSCO(3)
- WATERS(2)
- アルファーミラージュ(2)
- バウアーズ(3)
- フジツール(1)
- マール社(1)
- 永井ゲージ製作所(45)
- 測範社(10)
- 測範社(JPG)(1)
- 理研測範(1)
- 第一測範(8)
エコロジープロダクト
リングゲージとは、耐久性が高い素材で作られた測量機器で、精密に作られており、一定の寸法公差内で製造されているのが特徴です。マルタリングゲージ上には、実測値や予備寸法が刻印されています。リングゲージは、エアーマイクロメータや三点マイクロといった内径測定器などで、機器の調整をする際の原器として使用されることが多いです。リングゲージにはサイズや材質にバリエーションがあり、超硬合金製のものからセラミック製のものまで様々。
「校正証明書」から絞り込む

リングゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から60日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
プラスチックリングゲージ (No.1~No.30)
アルファーミラージュ¥679税込¥7471個当日出荷プラスチック製なので軽くて使いやすく、持ち運びにも便利なリングゲージです。1号から30号まで対応しており、ワイヤーから取り外して使用することも可能です。
限界ねじリングゲージ
測範社(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(2個)ほか当日出荷から10日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。用途おねじ検査等級メートルネジ2級
AMC ダイヤモンドゲージ
アルファーミラージュ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
メジャーリングクリップ
フジツール¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から90日以内出荷メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)直角度(mm)±0.015平行度(mm)±0.01
ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。精度3A
ねじ用リングゲージ 通り
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
リングゲージ
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から31日以内出荷内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。用途内径測定機のマスタとして。厚さ(mm)16質量(g)300硬度653~772HV真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)外径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応![摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63811056-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
ねじ用リングゲージ 止まり
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
管用テーパネジリングゲージ R
測範社¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
管用テーパネジリングゲージ PT
測範社¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から61日以内出荷管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
DIA マスターリングゲージΦ7
永井ゲージ製作所¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0833材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)10質量(g)53内径(Φmm)7±0.002外径(Φmm)30
DIA マスターリングゲージΦ6
永井ゲージ製作所¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0832材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)10質量(g)53内径(Φmm)6±0.002外径(Φmm)30
ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目
WATERS¥23,980税込¥26,3781式当日出荷ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1755材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)24等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目
WATERS¥23,980税込¥26,3781式当日出荷ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番251-9394材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
SK リングゲージ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷仕様ローレット有材質合金工具鋼真円度・円筒度(μm)0.5呼び寸法D(mm)5.19面取り寸法C(mm)0.8外径d(Φmm)32厚さB(mm)8内径公差(μm)±1.0RoHS指令(10物質対応)対応面取り寸法F(mm)0.5
メートルネジリングゲージ GR2シリーズ
測範社¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)直径(Φmm)【ねじ】24種類通りピッチ(mm)1.5等級2級アズワン品番64-4300-90
マイクロゲージ用 設定リング
バウアーズ¥19,980~税込¥21,978~1個92日以内出荷新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。仕様UKAS検査証付
ねじ寸法測定ゲージ用 設定リング
バウアーズ¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージ専用の設定リングです。
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

























![摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63811056-210330-02.jpg)













![リングゲージ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413878-220719-02.jpg)