リングゲージとは、耐久性が高い素材で作られた測量機器で、精密に作られており、一定の寸法公差内で製造されているのが特徴です。マルタリングゲージ上には、実測値や予備寸法が刻印されています。リングゲージは、エアーマイクロメータや三点マイクロといった内径測定器などで、機器の調整をする際の原器として使用されることが多いです。リングゲージにはサイズや材質にバリエーションがあり、超硬合金製のものからセラミック製のものまで様々。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)

    セットリング

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
  • MKSリングゲージ棒 MKS(明工舎)

    MKSリングゲージ棒

    MKS(明工舎)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MKS指輪ゲージ MKS(明工舎)

    MKS指輪ゲージ

    MKS(明工舎)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リングゲージ TRUSCO

    リングゲージ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
  • リングゲージ MKS(明工舎)

    リングゲージ

    MKS(明工舎)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • プラスチックリングゲージ (No.1~No.30) アルファーミラージュ

    プラスチックリングゲージ (No.1~No.30)

    アルファーミラージュ
    679税込747
    1個
    欠品中
    プラスチック製なので軽くて使いやすく、持ち運びにも便利なリングゲージです。1号から30号まで対応しており、ワイヤーから取り外して使用することも可能です。
  • AMC ダイヤモンドゲージ アルファーミラージュ

    AMC ダイヤモンドゲージ

    アルファーミラージュ
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
    付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
  • リングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リングゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 芯金棒(鋼鉄製)No.40020 MKS(明工舎)

    芯金棒(鋼鉄製)No.40020

    MKS(明工舎)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    リングを真円にしたり、サイズを直したりするのに使います。 目盛/なし(800g)、全長330mm
  • マスターリングゲージ 測範社(JPG)

    マスターリングゲージ

    測範社(JPG)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    内径測定器の基準用。検査成績書付属。
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • MKSピンキーリングゲージ・ゲージ棒 MKS(明工舎)

    MKSピンキーリングゲージ・ゲージ棒

    MKS(明工舎)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)30
  • マスターリング 第一測範

    マスターリング

    第一測範
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    マスタゲージは比較測定器の寸法設定等の寸法基準として用いられるゲージです
    真円度・円筒度(μm)0.6
  • ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。
    精度3A
  • 管用平行ネジリングゲージ G 測範社

    管用平行ネジリングゲージ G

    測範社
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
  • 限界ねじリングゲージ 測範社

    限界ねじリングゲージ

    測範社(1件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
    用途おねじ検査等級メートルネジ2級
  • 管用テーパネジリングゲージ R 測範社

    管用テーパネジリングゲージ R

    測範社
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
  • セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)

    セットリング

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1個
    30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 管用平行ネジリングゲージ PF 測範社

    管用平行ネジリングゲージ PF

    測範社
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
  • 管用テーパネジリングゲージ PT 測範社

    管用テーパネジリングゲージ PT

    測範社
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
  • DIA マスターリングゲージΦ7 永井ゲージ製作所

    DIA マスターリングゲージΦ7

    永井ゲージ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
    用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0833材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)10質量(g)53内径(Φmm)7±0.002外径(Φmm)30
  • DIA マスターリングゲージΦ6 永井ゲージ製作所

    DIA マスターリングゲージΦ6

    永井ゲージ製作所
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
    用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0832材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)10質量(g)53内径(Φmm)6±0.002外径(Φmm)30
  • 管用テーパねじ リングゲージ OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ リングゲージ

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • メートルネジリングゲージ WR2シリーズ 測範社

    メートルネジリングゲージ WR2シリーズ

    測範社
    12,980税込14,278
    1個
    51日以内出荷
    種類工作用等級2級
  • 844Ke リングゲージセット マール社

    844Ke リングゲージセット

    マール社
    30,980税込34,078
    1個
    24日以内出荷
  • ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目 WATERS

    ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目

    WATERS
    23,980税込26,378
    1式
    翌々日出荷
    ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
    用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1755材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)24等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
  • ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目 WATERS

    ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目

    WATERS
    23,980税込26,378
    1式
    翌々日出荷
    ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
    用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番251-9394材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
  • SK リングゲージ SK(新潟精機)

    SK リングゲージ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様ローレット有材質合金工具鋼真円度・円筒度(μm)0.5呼び寸法D(mm)5.19面取り寸法C(mm)0.8外径d(Φmm)32厚さB(mm)8内径公差(μm)±1.0RoHS指令(10物質対応)対応面取り寸法F(mm)0.5
  • リングゲージ TESA[測定用品]

    リングゲージ

    TESA[測定用品]
    28,980税込31,878
    1個
    52日以内出荷
  • マイクロゲージ用 設定リング バウアーズ

    マイクロゲージ用 設定リング

    バウアーズ
    19,980税込21,978
    1個
    92日以内出荷
    新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
    仕様UKAS検査証付
  • ねじ寸法測定ゲージ用 設定リング バウアーズ

    ねじ寸法測定ゲージ用 設定リング

    バウアーズ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージ専用の設定リングです。
  • XTシリーズボアゲージ用 設定リング バウアーズ

    XTシリーズボアゲージ用 設定リング

    バウアーズ
    19,980税込21,978
    1個
    77日以内出荷から92日以内出荷
    バウアーズXTシリーズボアゲージ用設定リングです。UKAS検査証が付属しています。
    仕様UKAS検査証付
  • ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD]) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD])

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。
    適合規格STUD精度STUD
  • 摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
    適合メートル(M) 摩耗点検用(6H)種別リング:GPW精度6H
  • 摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)

    摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
    適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
  • ねじ用リングゲージ 通り TRUSCO

    ねじ用リングゲージ 通り

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
  • ねじ用リングゲージ 止まり TRUSCO

    ねじ用リングゲージ 止まり

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
  • 管用平行ネジリングゲージ 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ

    第一測範
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
リングゲージ