絞り込み
測定範囲
エコロジープロダクト
スクリューピッチゲージとは、一般的に使用されるねじのスクリュー部にある山と山の間のピッチを計測できる器具です。ボルトやナットをはじめ、スクリューが刻んである各種部品のピッチを測定することができます。素材はゲージ鋼板や冷間圧延鋼などの鋼材を多くの製品で使用。ピッチの単位はミリもしくはインチで刻まれており、いずれかのタイプを選ぶことが可能です。またタイプによって小さなピッチから大きなピッチまで幅広く測れるものや、狭い範囲ながら細かいピッチを測れるものなどが存在しています。
商品豆知識

ピッチゲージ
シンワ測定(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューピッチゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
スクリューピッチゲージ(メトリック)
フジツール(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
スクリューピッチゲージ(ユニファイ)
フジツール(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
スクリューピッチゲージ(ウィットオス)
フジツール(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)55