絞り込み
設定角度(°)
- 55(2)
- 60(1)
材質
- 鉄すべて(2)
- 炭素鋼(2)
精度
- ±3
- ±10(2)
ブランド
- TRUSCO(1)
- フジツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
センターゲージとは、旋盤でねじ切り加工を行う時に、バイト刃の角度を検査する工具です。旋盤でネジを加工する時、被削材にバイト刃を直角に当てるために使用。センターゲージ本体に、55°または60°の切り込みが入っているので、刃先を切り込みに当てるだけで刃先角度の形状検査が可能です。センターゲージは、ミリ目盛りとインチ目盛り、本体の切り込みが55°と60°の物があるので、よく確認して使用環境に合うものを選択して下さい。
商品豆知識

センターゲージ焼入研磨
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨質量(g)46目盛目盛なし精度±3