絞り込み
校正証明書
エコロジープロダクト
ドリルポイントチェックとは、ドリルの刃先の形状を計測する測定器。ドリル刃先ゲージ118は、ドリル刃先の一般角度118°を確認するためのゲージです。これに対し、60°~160°までの刃先角度を測定できるドリル刃先ゲージもあります。ドリルポイントチェック118°用は、ドリル刃先のセンターと研磨した後の刃先の形状角度118°を確認できるゲージ。角度プレートを使うことで60°~160°までの角度の確認が可能です。このゲージが測定できるドリル径は最大50mmまでで、精度が±0.2mmあります。ドリルポイントゲージは、ドリルの先端角度の他に、リップハイト差とチゼルエッジの偏芯を測定できるゲージです。

ドリルポイントゲージ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。仕様ドリルポイント用トラスコ品番229-6012材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400質量(g)160角度の測定範囲(°)118
ドリル刃先ゲージ 118
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。用途ドリルの刃先角度の測定種別ドリル刃先ゲージ材質ステンレス(SUS4202J2)厚さ(mm)0.5全長(mm)90質量(g)10設定角度(°)118器差±1.5°
ドリル刃先ゲージ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途ドリル刃先研磨後の測定。仕様ドリル刃先角度用トラスコ品番229-6004材質SUS420J2質量(g)11角度の測定範囲(°)60、70、90、118、125、135、150、160
ドリルポイントゲージ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から15日以内出荷ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。種別ドリル刃先ゲージ材質工具鋼(SK材)厚さ(mm)10.3寸法(mm)110×22先端角(°)118°RoHS指令(10物質対応)対応
スライドドリルポイントゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。 反射しにくいシルバー仕上げです。用途ドリルの刃先角度の保守管理にドリル径(Φmm)3-40設定角度(°)118器差±1.5°
ドリルアングルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の測定が可能です。用途ドリルの先端角の測定材質ステンレス精度±0.5°