絞り込み
全長(mm)
- 200
- 100(7)
- 120(10)
- 150(34)
- 250(1)
- 300(1)
高さ(mm)
- 25(1)
- 30(2)
- 38(1)
- 40(1)
- 44(1)
- 50(1)
厚さ(mm)
- 12.6(2)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- フジツール(2)
- ユニセイキ(2)
- ニューストロング販売(1)
- ファーステック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
パラレルとは、機械加工作業において加工する材料の厚みを調節するために使用する測定用品です。材料は主にスチールでできており、精密な測定・加工が必要な場面において活躍。加工物のサイズや形状に合わせ、複数個を組み合わせて治具や各種バイト等の機械に配置して使用します。またパラレルを挟むことによって加工物を機械の台から浮かせて固定することができるため、貫通加工を行うことも可能。同じサイズのパラレルセットと各パラレルのサイズが異なるセットから選ぶことができます。
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
100(7)
120(10)
150(34)
200
250(1)
300(1)

スチールパラレル
ニューストロング販売¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
精密スチールパラレル(単品) 厚12.6mm×高44mm×長200mm
フジツール¥29,980~税込¥32,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)12.6長さL(mm)200高さH(mm)44
精密スチールパラレル(単品) 厚12.6mm×高38mm×長200mm
フジツール¥29,980~税込¥32,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)12.6長さL(mm)200高さH(mm)38
パラレルブロック 25x50x200mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1115厚さ(mm)25長さL(mm)200高さH(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロック 20x30x200mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1114厚さ(mm)20長さL(mm)200高さH(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応