絞り込み
高さ(mm)
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
パラレルとは、機械加工作業において加工する材料の厚みを調節するために使用する測定用品です。材料は主にスチールでできており、精密な測定・加工が必要な場面において活躍。加工物のサイズや形状に合わせ、複数個を組み合わせて治具や各種バイト等の機械に配置して使用します。またパラレルを挟むことによって加工物を機械の台から浮かせて固定することができるため、貫通加工を行うことも可能。同じサイズのパラレルセットと各パラレルのサイズが異なるセットから選ぶことができます。
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む

精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高20mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)20
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高35mm×長150mm
フジツール¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)150高さH(mm)35
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高18mm×長150mm
フジツール¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)150高さH(mm)18
精密スチールパラレル
フジツール¥54,980~税込¥60,478~1セット(5組)ほか当日出荷から90日以内出荷精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100高さ精度(mm)±0.01
段付精密スチールパラレル
フジツール¥109,800~税込¥120,780~1セット(6組×12本)ほか60日以内出荷から90日以内出荷この段対スチールパラレルは、ワーク端を加工するのに最適な工夫がされた画期的なパラレルです。貫通穴の加工がワーク端ぎりぎりまでできるので、作業上大変便利です。種別0588-02-0000375材質SK材 4面研磨仕上げ寸法(mm)2本1組:(厚×高×長)13×32×150 13×34×150 13×36×150 13×38×150 13×40×150 13×42×150直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100組数6組12本公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
段付スチールパラレル 1組2本
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1組(2本)60日以内出荷から90日以内出荷スチールパラレルSP-120の段付スチールパラレル 単体(2本1組)でございます。直角度(mm)±0.02内容2本1組平行度(mm)±0.005/100公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
石製パラレルセット
INSIZE(インサイズ)¥54,980税込¥60,4781組(2本)翌々日出荷温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。用途平行台として仕様2本1組材質御影石寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3精度(μm)一対の高さ:3
石製パラレルバー
SK(新潟精機)¥68,980~税込¥75,878~1セット(2個)翌々日出荷花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
スチールパラレル
SK(新潟精機)¥27,980~税込¥30,778~1セット(2個)翌々日出荷総焼入、精密研磨仕上です。 機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。 研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。 真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。用途真直度、平行度の維持、検査補助具としてRoHS指令(10物質対応)対応
スチールパラレル
ニューストロング販売¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
超精密パラレルブロック(単品) 厚9mm×高10mm×長100mm
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷厚さ(mm)9長さL(mm)100高さH(mm)10
超精密パラレルブロック(単品) 厚13mm×高14mm×長100mm
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷厚さ(mm)13長さL(mm)100高さH(mm)14
超精密パラレルブロック(単品) 厚11mm×高12mm×長100mm
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷厚さ(mm)11長さL(mm)100高さH(mm)12
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高30mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)30
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高24mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)24
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高15mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)15
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高10mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)10
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高31mm×長150mm
フジツール¥22,980~税込¥25,278~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)150高さH(mm)31
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高28mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか5日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)28
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高27mm×長150mm
フジツール¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)150高さH(mm)27
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高26mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)26
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高25mm×長150mm
フジツール¥22,980~税込¥25,278~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)150高さH(mm)25
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高24mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)24
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高22mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)22
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高21mm×長150mm
フジツール¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)150高さH(mm)21
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高20mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)20
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高18mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)18
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高16mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)16