絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 200×200(2)
  • 200×250(2)
  • 250×300(2)
  • 300×300(2)
  • 370×500(1)
  • 420×420(1)
  • 450×600(6)
  • 500×500(6)
  • 500×750(1)
  • 600×600(6)
  • 1000×1500(1)
  • 1500×2000(2)
種別
  • 0級(3)
  • 00級(1)
平面度(μm)
  • 5
  • 2(9)
  • 2.5(9)
  • 3(12)
  • 3.5(8)
  • 4(11)
  • 4.5(7)
  • 5.5(6)
  • 6(7)
  • 6.5(4)
  • 7(10)
  • 8(7)
  • 9(6)
  • 10(12)
  • 11(8)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 14(6)
  • 16(3)
  • 19(3)
ブランド
  • SK(新潟精機)(4)
  • ピー・ヂー・ダブリュー(3)
  • ユニセイキ(3)
  • 大菱計器製作所(4)
  • 大西測定工具(2)
  • 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
200×200(2)
200×250(2)
250×300(2)
300×300(2)
450×600(6)
500×500(6)
500×750(1)
600×600(6)
1000×1500(1)
1500×2000(2)
  • 石定盤 椿本興業

    石定盤

    椿本興業(1件のレビュー)
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1台
    当日出荷から44日以内出荷
    天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
    仕様平面等級00級
  • 精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)

    精密石定盤 0級相当

    SK(新潟精機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌日出荷
    経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
    用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
  • OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具

    OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット

    大西測定工具
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1組
    31日以内出荷
    架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
    用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
  • 石製精密定盤0級 大菱計器製作所

    石製精密定盤0級

    大菱計器製作所
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密定盤00級 大菱計器製作所

    石製精密定盤00級

    大菱計器製作所
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤(架台無し) ピー・ヂー・ダブリュー

    石定盤(架台無し)

    ピー・ヂー・ダブリュー
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    30日以内出荷
    経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。
    材質黒御影石(インディアンブラック)架台なし
  • 架台付石定盤(キャスター無) ピー・ヂー・ダブリュー

    架台付石定盤(キャスター無)

    ピー・ヂー・ダブリュー
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1台ほか
    40日以内出荷
    経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。
    材質黒御影石(インディアンブラック)キャスター無
  • 架台付石定盤(キャスター有) ピー・ヂー・ダブリュー

    架台付石定盤(キャスター有)

    ピー・ヂー・ダブリュー
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1台ほか
    40日以内出荷
    経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。
    材質黒御影石(インディアンブラック)キャスター有
  • 治具プレート ねじ穴×4 SK(新潟精機)

    治具プレート ねじ穴×4

    SK(新潟精機)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    翌日出荷
    ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
    用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 治具プレート ねじ穴×6 SK(新潟精機)

    治具プレート ねじ穴×6

    SK(新潟精機)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌日出荷
    ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
    用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 治具プレート ねじ穴×3 SK(新潟精機)

    治具プレート ねじ穴×3

    SK(新潟精機)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    翌日出荷
    ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
    用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長細形定盤(据置用 大菱計器製作所

    長細形定盤(据置用

    大菱計器製作所
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製長細形定盤据置用 大菱計器製作所

    石製長細形定盤据置用

    大菱計器製作所
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ 石定盤(0級仕上)600x600x125mm ユニセイキ

    ユニ 石定盤(0級仕上)600x600x125mm

    ユニセイキ
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5261材質自然石(黒御影石)幅(mm)600質量(kg)135高さ(mm)125タイプ精密検査用奥行(mm)600精度・平面度(μm)5平面度(μm)5JIS規格JIS B7513
  • ユニ 石定盤(0級仕上)500x500x100mm ユニセイキ

    ユニ 石定盤(0級仕上)500x500x100mm

    ユニセイキ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5252材質自然石(黒御影石)幅(mm)500質量(kg)75高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)500精度・平面度(μm)5平面度(μm)5JIS規格JIS B7513
  • ユニ 石定盤(0級仕上)450x600x100mm ユニセイキ

    ユニ 石定盤(0級仕上)450x600x100mm

    ユニセイキ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5244材質自然石(黒御影石)幅(mm)600質量(kg)81高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)450精度・平面度(μm)5平面度(μm)5JIS規格JIS B7513
  • OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具

    OSS精密石定盤 JIS0級

    大西測定工具
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
    用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
石定盤