絞り込み
呼び寸法(mm)
- 400×400
- 150×150(3)
- 150×200(3)
- 200×200(6)
- 200×250(5)
- 200×300(3)
- 250×250(5)
- 300×300(21)
- 300×400(4)
- 300×450(17)
- 450×600(20)
- 500×500(21)
- 500×750(22)
- 600×600(18)
- 600×900(12)
- 750×1000(16)
- 1000×1000(15)
- 1000×1500(11)
- 1000×2000(11)
- 1500×2000(5)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
種別
- 00級(2)
- 0級(2)
- 1級(1)
- A級(1)
- B級(1)
平面度(μm)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 4.5(1)
- 9(1)
- 14(1)
- 28(1)
ブランド
- 大西測定工具(3)
- 大菱計器製作所(2)
- ギガ・セレクション(1)
- ND精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
300×300(21)
300×450(17)
450×600(20)
500×500(21)
500×750(22)
600×600(18)
600×900(12)
750×1000(16)
1000×1000(15)
1000×2000(11)
呼び寸法(mm)をもっと見る

OSS精密石定盤 JIS1級
大西測定工具¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
精密石定盤
ギガ・セレクション¥69,980税込¥76,9781台当日出荷1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
精密4直角マスター
ND精工¥239,800~税込¥263,780~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
箱形定盤(工作用B級
大菱計器製作所¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級
大菱計器製作所¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS00級
大西測定工具¥94,980税込¥104,4781台6日以内出荷から31日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
OSS精密石定盤 JIS0級
大西測定工具¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石