絞り込み

ステップブロック
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781セット(2個)6日以内出荷すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2アズワン品番67-4581-13
OSS レベリングブロックOSE型 OSE-4N
大西測定工具¥77,980税込¥85,7781台10日以内出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整トラスコ品番367-8890長さ(mm)320幅(mm)212質量(kg)37許容荷重(kg)10000揚程(mm)6最高高さ(mm)118最低高さ(mm)112
OSS レベリングブロックOSE型 OSE-3N
大西測定工具¥69,980税込¥76,9781台10日以内出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整トラスコ品番367-8881長さ(mm)320幅(mm)212質量(kg)35許容荷重(kg)7000揚程(mm)6最高高さ(mm)118最低高さ(mm)112
レベリングブロック
大西測定工具¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整
レベリングブロック
大西測定工具¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら