46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルアングルブロック GROZ

    アジャスタブルアングルブロック

    GROZ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
    用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
  • 定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラナイト精密石定盤 ナベヤ

    グラナイト精密石定盤

    ナベヤ
    57,980税込63,778
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
    材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
  • カクダス君(微調整付) ニューストロング販売

    カクダス君(微調整付)

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
    用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
  • サインプレート INSIZE(インサイズ)

    サインプレート

    INSIZE(インサイズ)
    239,800税込263,780
    1台
    100日以内出荷
    サインバー方式の補助プレートで、プレート上のタップ穴と側面のストッパーでワークを固定します。
    材質合金工具鋼硬度HRC58~60平行度(mm)0.005/100
  • 精密サイン台 理研計測器

    精密サイン台

    理研計測器
    549,800税込604,780
    1個
    6日以内出荷
    ブロックゲージを使用し、精密な角度測定が可能です。 全面焼き入れ品です。
  • サインバー 理研計測器

    サインバー

    理研計測器
    70,980税込78,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。 材質SKS-3 全面焼き入れ品です。
  • ラップ液 #4-8 SK(新潟精機)

    ラップ液 #4-8

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ラップ装置セットLD-SET用のラップ液です。
    用途ラップ装置セットLD-SET用のラップ液として容量(mL)30
  • 複合サインテーブル 大菱計器製作所

    複合サインテーブル

    大菱計器製作所
    2,998,000税込3,297,800
    1個
    70日以内出荷
    高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
    質量(kg)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235平行度(μm)10上部寸法(mm)335×310ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密直角基準器 大菱計器製作所

    超精密直角基準器

    大菱計器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    23日以内出荷から52日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密石製マスターアングル 大菱計器製作所

    超精密石製マスターアングル

    大菱計器製作所
    899,800税込989,780
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密石製ストレート基準器 大菱計器製作所

    超精密石製ストレート基準器

    大菱計器製作所
    359,800税込395,780
    1個
    32日以内出荷から37日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
    真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密スチール製ストレート基準器 大菱計器製作所

    超精密スチール製ストレート基準器

    大菱計器製作所
    94,980税込104,478
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品
    真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密スチール マスターアングル 大菱計器製作所

    超精密スチール マスターアングル

    大菱計器製作所
    689,800税込758,780
    1個
    42日以内出荷
    マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品
    精度(μm)側面/5平行直角度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製直角定盤 大菱計器製作所

    鋳鉄製直角定盤

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    23日以内出荷から52日以内出荷
    2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製三角形直角定盤 大菱計器製作所

    鋳鉄製三角形直角定盤

    大菱計器製作所
    369,800税込406,780
    1個
    30日以内出荷から50日以内出荷
    2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製マスターアングル 大菱計器製作所

    鋳鉄製マスターアングル

    大菱計器製作所
    549,800税込604,780
    1個
    30日以内出荷から50日以内出荷
    4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製平行台 大菱計器製作所

    石製平行台

    大菱計器製作所
    98,980税込108,878
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製平行バー(パラレル 大菱計器製作所

    石製平行バー(パラレル

    大菱計器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製マスターアングル 大菱計器製作所

    石製マスターアングル

    大菱計器製作所
    749,800税込824,780
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製ダイヤルコンパレータ 大菱計器製作所

    石製ダイヤルコンパレータ

    大菱計器製作所
    119,800税込131,780
    1個
    32日以内出荷
    きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。 ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。 経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。
    測定範囲(mm)13.5柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真直度テスター(本体 大菱計器製作所

    真直度テスター(本体

    大菱計器製作所
    769,800税込846,780
    1個
    32日以内出荷
    石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真直度テスター(定盤 大菱計器製作所

    真直度テスター(定盤

    大菱計器製作所
    329,800税込362,780
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在角度定盤 大菱計器製作所

    自在角度定盤

    大菱計器製作所
    449,800税込494,780
    1個
    32日以内出荷から60日以内出荷
    前後左右に傾斜できます。 全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。 ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センター付サイン台 大菱計器製作所

    センター付サイン台

    大菱計器製作所
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    32日以内出荷
    ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 センターの出入りはスプリング方式です。
    質量(kg)36呼び寸法300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310平行度(μm)高さ/5センター距離(mm)270センター高(mm)150使用センター超硬MT#1ローラーセンター距離(mm)300±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • センター付サインバー 大菱計器製作所

    センター付サインバー

    大菱計器製作所
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 ベット、ローラーとも総焼入品です。 センターの出入りはスプリング方式です。
    使用センターMT#2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイン定盤 大菱計器製作所

    サイン定盤

    大菱計器製作所
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    60日以内出荷
    高精度を確保しているサイン定盤です。 傾斜角度は0~45度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。 角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
    質量(kg)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140平行度(μm)10上部寸法(mm)300×400ローラーセンター距離(mm)200±0.005傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイン台 大菱計器製作所

    サイン台

    大菱計器製作所
    549,800税込604,780
    1個
    5日以内出荷
    安定性に富んだ設計です。 ベースより取り外し上面だけで使用できます。 ラッピング仕上げで総焼入品です。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
    傾斜角度(°)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長形定盤 ナベヤ

    長形定盤

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤用アングル台(キャスター付) ナベヤ

    石定盤用アングル台(キャスター付)

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1個
    46日以内出荷
    キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 定盤の許容荷重を守って下さい。 搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。
    寸法C(mm)800寸法I(mm)106材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面
  • 石定盤用アングル台 ナベヤ

    石定盤用アングル台

    ナベヤ
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。
    寸法C(mm)800寸法F(mm)50~100材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面アジャスター4本
  • 石定盤用アングル台セット ナベヤ

    石定盤用アングル台セット

    ナベヤ(1件のレビュー)
    309,800税込340,780
    1個
    46日以内出荷
    精密石定盤と専用アングル台とセットしたサービス価格品です。
  • JIS定盤用アングル台 ナベヤ

    JIS定盤用アングル台

    ナベヤ
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
    寸法C(mm)800寸法F(mm)45~120材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型精密検査用定盤 ナベヤ

    JIS型精密検査用定盤

    ナベヤ
    77,980税込85,778
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
    付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型定盤移動アングル台付 ナベヤ

    JIS型定盤移動アングル台付

    ナベヤ
    439,800税込483,780
    1個
    46日以内出荷
    キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
    寸法C(mm)800材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤用アングル台 ナベヤ

    箱型定盤用アングル台

    ナベヤ
    84,980税込93,478
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
    寸法C(mm)800材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面
  • 製缶用蜂ノ巣定盤 ナベヤ

    製缶用蜂ノ巣定盤

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストワーク取付ブロック ナベヤ

    テストワーク取付ブロック

    ナベヤ
    489,800税込538,780
    1個
    51日以内出荷
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作用定盤 ナベヤ

    工作用定盤

    ナベヤ
    649,800税込714,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
    材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
定盤その他関連用品