絞り込み
段数
ブランド
「高さ(m)」から絞り込む

片手すり(EA903BM-3用)
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-3エスコ品番EA903BM-32材質アルミ合金質量(kg)3.2
PSW用オプション 階段手すり
ピカコーポレイション¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷アルミパイプ製足場PSW型用の階段手すりです。 階段の昇降をより安全に行うことができます。用途足場の安全対策に。
折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプション
ピカコーポレイション¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm) より安全に昇降を行うことができます。 手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。 側面・背面どちらにも取り付け可能です。用途トラック荷台へのより安全な昇降に。仕様組立式トラスコ品番496-3831材質アルミ合金質量(kg)9.2
DXA型用オプション 手掛り棒
ピカコーポレイション¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA材質アルミ合金
作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか翌日出荷から10日以内出荷豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
室内はしごLRS型専用手すり
ピカコーポレイション¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷室内はしごLRS型専用手すりです。 全長870mm ※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です) ・LRS-26:左右各1本 合計2本まで ・LRS-31:左右各2本 合計4本まで用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本全長(mm)870質量(kg)0.6
上わく 可搬式作業台 お立ち台 DSK
長谷川工業¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)質量(kg)1.0
ウォールホルダー
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷用途EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-3材質アルミ幅(mm)1320質量(kg)2.64
アルミ移動式足場ARA-N型用 構成部品 手すりわく
ピカコーポレイション¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷アルミ移動式足場ARA型に使用する部品です。現行ARA型にのみ適合します。旧型製品との互換性は保証できませんのでご了承下さい。用途お持ちのローリングタワーの部材追加に。材質アルミ合金質量(kg)5.1
ピット内作業台
ナカオ¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷ピットやマンホール内などで活躍!!。本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?。そうした手間が解消できる優れものです。その他【手がかり棒】4本標準材質アルミ合金長さ(mm)1590質量(kg)23.6高さ(mm)【垂直】1462~1824厚さ221設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)2640~2868RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150収納寸法・長さ(mm)1745踏ざん数4