絞り込み
ブランド
- GOSSEN METRAWATT
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- Schutzinger(230)
- フルーク(FLUKE)(229)
- MUELLER ELECTRIC(217)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(97)
- HIOKI(日置電機)(38)
- 三和電気計器(37)
- エスコ(33)
- マール社(31)
- 共立電気計器(29)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カスタム(21)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- オーム電機(13)
- 岩崎通信機(IWATSU)(13)
- ブランドをもっと見る
直流電圧(V)
- 最大1000(1)
交流電圧(V)
- 最大1000(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M611E)
GOSSEN METRAWATT¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷直流電圧(V)1k交流電圧(V)1k仕様最大電圧 = 1000V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL expert 1000電圧テスター. DUSPOL expert 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四幅(mm)-高さ(mm)-質量(g)250奥行(mm)-電源バッテリ適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V抵抗(Ω)-表示方式LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Gossen Metrawatt ケーブルセット ケーブルセット(GTY3620034P0002)
GOSSEN METRAWATT¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ケーブルセット併用可能製品 = METRAmax2Accessories for METRA HIT multimeter