絞り込み
ブランド
- GOSSEN METRAWATT
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,724)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(990)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(459)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- アズワン(442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M611E)
GOSSEN METRAWATT¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様最大電圧 = 1000V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL expert 1000電圧テスター. DUSPOL expert 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V表示方式LED防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Gossen Metrawatt ケーブルセット ケーブルセット(GTY3620034P0002)
GOSSEN METRAWATT¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ケーブルセット併用可能製品 = METRAmax2Accessories for METRA HIT multimeter
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800