絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • Schutzinger(230)
  • フルーク(FLUKE)(216)
  • MUELLER ELECTRIC(213)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • マール社(31)
  • RS PRO(31)
  • 三和電気計器(29)
  • 共立電気計器(28)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • エスコ(27)
  • はくでん(27)
  • HIOKI(日置電機)(26)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カイセ(18)
  • ELPA(15)
  • オーム電機(13)
  • POMONA(11)
直流電流(A)
  • 最大0.05(1)
  • 最大0.1(1)
  • 最大10(4)
校正証明書
  • 付き(6)
直流電圧(V)
  • -(1)
  • 最大1000(5)
交流電流(A)
  • 最大10(4)
交流電圧(V)
  • 最大1000(5)
最大1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測定リード 横河計測

    測定リード

    横河計測(2件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    安全端子適合のリードケーブルです。 テストリードキャップ付き
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き
    直流電圧(V)0.6/6/60/600/1000交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10抵抗(Ω)600/6000/60000/600000/6000000/60000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部質量(g)約570(電池含む)周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99電源単3形乾電池×4本測定方式真の実効値方式表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
  • 電圧・電流キャリブレータ 横河計測

    電圧・電流キャリブレータ

    横河計測
    94,980税込104,478
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    ループ診断に特化した電圧・電流キャリブレータです。 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途20mAシミュレータ 2線式伝送器ループチェック付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書形状ハンドヘルド表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42電源自動OFF約20分(設定により解除可)応答時間300ms電池寿命(時間)50使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)安全規格EN61010-1、EN61010-2-030EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    67,980税込74,778
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 ローパスフィルタ搭載 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に直流電圧(V)0.05/0.5/2.4/5/50/500/1000交流電圧(V)0.05/0.5/50/500/1000直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10抵抗(Ω)500/5000/50000/500000/5000000/50000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付質量(g)約560(電池を含む)電源単3乾電池(R6)×4本(付属)測定方式真の実効値方式表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×49×192測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)最大表示50000カウント使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
  • デジタルマルチメーター 横河計測

    デジタルマルチメーター

    横河計測
    48,980税込53,878
    1個(1個)
    当日出荷
    真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。
    付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
  • デジタルマルチメーター 横河計測

    デジタルマルチメーター

    横河計測
    45,980税込50,578
    1個(1個)
    当日出荷
    真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。
    付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
  • プロセスマルチメータ 横河計測

    プロセスマルチメータ

    横河計測
    86,980税込95,678
    1台ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約しました。 ループチェック機能(24Vループ電源供給mA測定) 発生機能(4-20mAスパン/ステップ/オートステップ/スイープ) 測定機能(直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、周波数、導通チェック、ダイオードテスト)
  • 測温抵抗体キャリブレータ 横河計測

    測温抵抗体キャリブレータ

    横河計測
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    測温抵抗体シミュレートに特化したキャリブレータです。 14種類の測温抵抗体規格に対応 サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示 2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現 RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途測温抵抗体測定器チェック 測温抵抗体温度測定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間5ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.3ディスプレイセグメントLCD抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
  • 熱電対キャリブレータ 横河計測

    熱電対キャリブレータ

    横河計測
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    熱電対シミュレートに特化したキャリブレータです。 16種類の熱電対規格に対応 サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能 mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能 TC出力を温度計として計測可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途熱電対起電力発生による温度計校正 熱電対温度測定表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間300ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.5熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    59,980税込65,978
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
  • デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース) 横河計測

    デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース)

    横河計測
    289,800税込318,780
    1台
    65日以内出荷
    ・61/2 桁の高精度と高い安定度を両立・見やすい大画面による多彩な表示・最高30kサンプル/秒の高速データロギング・100kポイントの大容量内蔵ログメモリー・豊富な解析を実現するオフラインブラウズ機能・測定の自動化に対応できる豊富な通信インタフェース
テスタ(マルチメータ)