絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(147)
- フルーク(FLUKE)(73)
- MUELLER ELECTRIC(65)
- 三和電気計器(37)
- MULTI-CONTACT(34)
- エスコ(33)
- Schutzinger(31)
- T.SIN(テイシン電機)(27)
- 共立電気計器(25)
- HIOKI(日置電機)(22)
- RS PRO(22)
- カスタム(19)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(19)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- オーム電機(13)
- POMONA(10)
- はくでん(10)
- マザーツール(7)
- ブランドをもっと見る
特価

LANケーブルテスター
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷LANケーブルの結線、断線が簡単にわかるLANケーブルテスターです。RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル)EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることが出来ます。ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。TypeA、TypeBのチェックが可能なPoEチェッカー機能付きです。接続するだけで簡単に判断できます。LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。持ち運びの際、胸ポケットに収納可能な小型サイズです。仕様リモートユニットありその他トーンジェネレータ機能なしセット内容006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)【リモード】41.5【テスター】63表示方式LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リモード】27.2×26.5×93.2【テスター】42×26.5×92.5対応コネクタRJ-45コネクタ,RJ-11コネクタ測定機能LEDライト付き使用電池9V乾電池測定内容【断線】断線の有無、断線している芯線の特定【結線】ストレート/クロス判別 ※、詳細な結線 ※、配線ミス ※※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります。適合ケーブルUTPケーブル,STPケーブル,電話ケーブルケーブル【長さ測定・表示】無PoE対応有TypeA、TypeBのチェックが可能