絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • Schutzinger(230)
  • フルーク(FLUKE)(229)
  • MUELLER ELECTRIC(217)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • RS PRO(97)
  • HIOKI(日置電機)(38)
  • 三和電気計器(37)
  • エスコ(33)
  • マール社(31)
  • 共立電気計器(29)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • はくでん(27)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カスタム(21)
  • カイセ(18)
  • ELPA(15)
  • オーム電機(13)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DVCデジタルマルチメータ SK11

    DVCデジタルマルチメータ

    SK11
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
    用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約450適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示1999カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
  • DVC防塵防水検電器 SK11

    DVC防塵防水検電器

    SK11
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    IP67規格に準拠した防塵防水構造ですので、突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心して使用できます。2mの高さからの落下にも耐える耐落下性能があります。検電状態を音とLEDでお知らせします。暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備しています。約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付きです。電池は使いやすい単4×2本モデルです。
    用途ACの通電チェック。材質ABS樹脂使用温度(℃)0~+50保存温度(℃)-10~+60準拠規格IEC61010-1_CAT.IV_1000V校正不可使用湿度(%RH)80以下(結露がないこと)検出電圧(V)ノーマルモード時:AC100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時:AC12~1000保存湿度(%RH)80以下(結露がないこと)
  • DVCデジタルマルチメータ SK11

    DVCデジタルマルチメータ

    SK11
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。
    用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約470適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示3999カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値方式保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
テスタ(マルチメータ)