絞り込み
ブランド
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力電力(W)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 直流安定化電源

209件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
多出力直流安定化電源 MCP多出力直流安定化電源MCP
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護
表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
34,980税込38,478
1個
94日以内出荷
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×320入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
コンパクト/アナログ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240分解能0.025
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
コンパクト/デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240分解能100mV/10mA
プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A KEITHLEY(ケースレー)プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2AKEITHLEY(ケースレー)
359,800税込395,780
1台ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
60V、3.2A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A KEITHLEY(ケースレー)プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6AKEITHLEY(ケースレー)
359,800税込395,780
1台ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
32V、6A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコDC24V→DC12V/10A コンバーターエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-3B
DC12V/AC100V・120W インバーター エスコDC12V/AC100V・120W インバーターエスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JA-31
DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) エスコDC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)エスコ
211,300税込232,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812HF-3関連資料仕様(0.13MB)
AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 エスコAC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812-1A
リニア方式AC電源 APS-Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)リニア方式AC電源 APS-Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
269,800税込296,780
1台
91日以内出荷
付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト測定機能電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
薄型直流安定化電源 PUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
199,800税込219,780
1台
103日以内出荷から121日以内出荷
薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応
薄型直流安定化電源 PSUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PSUシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
289,800税込318,780
1台
61日以内出荷
出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 出力スルーレート可変機能 CC優先モード搭載 4台までの並列接続 19インチラックマウント対応 1Uサイズ 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備 工場出荷時オプションでGP-IBにも対応 ワールドワイド対応AC入力 ACケーブル別売
質量(kg)約8.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
219,800税込241,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高電圧0~800V可変 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
仕様●対接地電圧:±DC1000V入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338出力点数1分解能100mV/10mA/10W冷却方式ファンモータによる強制空冷応答時間過渡応答:7ms定格出力電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応
リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷から76日以内出荷
低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ共立電気計器
229,800税込252,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応
回生型・双方向直流電源 ITECH[測定用品]回生型・双方向直流電源ITECH[測定用品]
259,800税込285,780
1台
44日以内出荷
ワイドレンジ出/入力 出/入力モード:CV/CC/CP/CR出/入容量:±200W~±800W高効率回生:最大90%(省エネ、電気代節約)双方向シームレス切替LINK機能:複数台同期制御(最大16台迄)マスタースレーブ並列出力(最大16台迄)複数台を簡単にスタキング(最大10台迄)バッテリー充電or放電モード(停止条件設定可)バッテリーシミュレーション機能電圧/電流立上り/立下り時間設定機能 シーケンス機能(パネル設定可)スルーレート可変機能リモートセンシング機能1点温度測定機能(サーミスタのみ)CC/CV優先モードPC専用ソフトウェア無償オプション:LAN/GPIB/RS232/RS485/CAN/USB
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
交流電源 ITECH[測定用品]交流電源ITECH[測定用品]
299,800税込329,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
499,800税込549,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
339,800税込373,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
439,800税込483,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
209,800税込230,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
128,800税込141,680
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
99,980税込109,978
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
87,980税込96,778
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流電源 ITECH[測定用品]直流電源ITECH[測定用品]
219,800税込241,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
149,800税込164,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
149,800税込164,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
139,800税込153,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
139,800税込153,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
139,800税込153,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル出力直流電源 ITECH[測定用品]3チャンネル出力直流電源ITECH[測定用品]
179,800税込197,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル出力直流電源 ITECH[測定用品]3チャンネル出力直流電源ITECH[測定用品]
179,800税込197,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル出力直流電源 ITECH[測定用品]3チャンネル出力直流電源ITECH[測定用品]
139,800税込153,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル出力直流電源 ITECH[測定用品]3チャンネル出力直流電源ITECH[測定用品]
83,980税込92,378
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能直流電源 ITECH[測定用品]多機能直流電源ITECH[測定用品]
228,800税込251,680
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能直流電源 ITECH[測定用品]多機能直流電源ITECH[測定用品]
199,800税込219,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能直流電源 ITECH[測定用品]多機能直流電源ITECH[測定用品]
129,800税込142,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源