絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- HIOKI(日置電機)(211)
- MCP(22)
- PINTECH(31)
- RIGOL(リゴル)(28)
- RS PRO(77)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- はくでん(46)
- エスコ(20)
- カイセ(42)
- グラフテック(GRAPHTEC)(31)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(187)
- フルーク(FLUKE)(21)
- マザーツール(37)
- 三和電気計器(56)
- 共立電気計器(123)
- 岩崎通信機(IWATSU)(34)
- 横河計測(64)
- ブランドをもっと見る

Type-C 電圧・電流チェッカー
SELECTED BY MARINTEC¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷USB Type-Cの充電状態を"見える化"。電圧・電流・電力を一目で把握できる多機能テスター。充電測定・電源管理・デバイス検証 などに。USB Type-C機器の状態を瞬時にチェック可能。電圧/電流/電力をリアルタイム表示。双方向測定対応/電流の流れる方向を自動検知し、正確に表示。電圧/電流/電力/通電時間/積算電流/温度など多機能データ表示可能。高視認性で、あらゆる角度から見やすい0.96インチIPSカラー液晶搭載。持ち運びに便利なポケットサイズ。画面回転機能搭載。ワンボタンで画面切替・リセットが可能な簡単操作。USB Type-C給電式。1年保証測定範囲【容量】0-999999mWh【時間】0-99時間質量(g)15使用温度範囲(℃)0-50電源USB Type-C給電電力(W)0-150表示0.96インチ IPSカラー液晶分解能電圧 0.002V/電流 0.002A機能双方向測定/画面回転/データリセット/通電方向表示測定温度(℃)0-80本体サイズ(mm)55×26×11測定電流0-5.1A抵抗測定1-9999.9Ω測定電圧(V)4-30